商品豆知識
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
適合-
材質(本体)-
外形寸法(mm)-
レンズ色-
レンズ形状-
ケーブル長(m)-
材質(レンズ)-
材質(パッキン)-
色(本体)-
コンタクト数-
入数-
挿抜回数-
相対湿度(%RH)-
定格絶縁電圧(V)250
LED寿命(時間)約30000(25℃環境で定格使用電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点。)
種類フィンガープロテクトねじ端子形
保護構造IP20(IEC 60529)
端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
適合電線(mm2)2
保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)
耐振動(m/s2)90
耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm
推奨締付トルク範囲(N・m)1.0
使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
端子強度(N)電線引張:50以上
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
品名非常停止用押ボタンスイッチ
種類完成品
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
照光種別非照光
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm
短絡保護装置250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)900
耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂
保護構造IP20
定格電圧(V)800
材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料(2.19MB)
材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
仕様●端子台の形式:ねじ締め形●極数:1極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:-●列数:-●定格電流:94A●線径:22平方ミリメートル●上面の結線方法:-●下面の結線方法:-●ねじサイズ:M6●端子台の形式:ねじ締め形
アズワン品番68-2022-09
1パック(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261
アズワン品番65-7764-77
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5069
アズワン品番65-7774-12
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081
アズワン品番65-7588-08
1袋(10個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306
材質PBT
極数6
シリーズBP1
定格電圧(V)250
定格絶縁電圧(V)250
通電電流(A)15
定格電流(A)15
端子間ピッチ(mm)10
温度上昇45℃以下
端子ねじM3.5
耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)
絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上
行数1
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動(m/s2)50
色(本体)黒(N1.5近似)
アズワン品番65-7588-07
推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3
耐電圧(V/min)AC2000
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075
アズワン品番65-7774-37
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097
アズワン品番65-7579-79
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子形状タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053
アズワン品番65-7579-39
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。
仕様レール式端子台
トラスコ品番547-9133
1パック(50個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283
アズワン品番65-7774-09
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356
アズワン品番65-7579-67
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(アルミ地色)
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)
端子形状タッチダウン形
相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)AC2500
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。
仕様レール式端子台
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)樹脂製
こんなお得な商品も!

非常停止用押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など
入力電圧(V)AC100~240
形状カバー付き
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(アルミ地色)
こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ25
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式プッシュロックターンリセット
材質(リング)樹脂製
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
適合電線(mm2)1.25(2max.)
規格UL、c-UL
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14
定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250
端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
耐電圧AC2000V・1分間
保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)
色(本体)黒
推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1
耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)
認証マークUL、c-UL
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源
スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。
6方向取付けに対応。
直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。