411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)HWシリーズ 表示灯
形状 光源LED 仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応 保護構造IP65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


1台
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

入力種類ダイレクト式 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
689 税込758
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)


仕様●適合窓サイズ:F 適合機種SLC30 材質アクリル樹脂 品名色板・乳白板 外形寸法(mm)27H×27W×1.0t
1箱(5個)
特価
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1箱(5個)ほか
特価
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯
仕様ドーム形用 材質(本体)ポリアリレート樹脂 品名レンズ 外形寸法(mm)Φ16、H9.4
1箱(5個)
489 税込538
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状正角形(18×18) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)


レンズサイズ(mm)18×24 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 記名板寸法(mm)13.7×19.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。 配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。
保護構造IP67
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)