制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「Eスイッチ」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)セレクタ 30MM
保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1箱(2個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メイン回路二重化+ロックモニタ回路に対応する接点構成を持ち、 より安全なシステムを追求したソレノイド付安全スイッチ。 (2012年11月一部販売中止)
タイプストレートタイプ 種類アクチュエータ
1個
699 税込769
翌日出荷

タイプ標準タイプ 保護構造IP67(IEC60529) 適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格電圧(V)表示灯:DC24 定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 表示灯の有り無し有(緑) 動作力直接開路:60N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19) 定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V) 耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラスClass II(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5 ケーブル外径(Φmm)7.6 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上) 色(本体) 最大操作頻度900回/時 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:8以上 ソレノイド 手動ロック解除KEY 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

求められる機能だけをシンプルに追求。さらなる小形化を実現した「世界標準」の光電スイッチ
1個
199 税込219
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

保護構造IP65、IP67(IEC 60529) 出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵) ケーブル長(m)2 接続方式ケーブル 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと) 材質(カバー)(操作)PC 材質(レンズ)PMMA 保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度) 耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回) 動作形態ライトオン、ダークオン切替式 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間) 使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分) 応答時間(ms)0.5以下
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)680 保護構造IP65(IEC60529) ケーブル長(m)5 定格絶縁電圧(V)250 ノッチ数2 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 手動ロック解除KEY 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類アンプ内蔵型 検出方式距離設定反射形(BGSタイプ) 検出光レーザー 検出距離(mm)20~300 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 接続方式ケーブル
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類アンプ内蔵型 検出方式距離設定反射形(BGSタイプ) 検出光レーザー 検出距離(mm)20~300 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 接続方式コネクタ
1台
29,980 税込32,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Idec XWシリーズ。このIdec XWシリーズ非常停止用スイッチのセーフブレイクアクションにより、コンタクトブロックが分離されている場合は、すべてのNCコンタクトが開状態になります。 この22 mm取り付け穴の非常停止用スイッチは、プッシュターン又はプッシュプルリセット方式でスイッチをリセットできるという特有の特長を備えています。 このスイッチは、最大4 NCコンタクト構成で使用可能です。汚れが蓄積しにくい新しい滑らかなボタンオプションが用意されています。IP65 UL認定、c-UL認定、EN適合
仕様●シリーズ:XW1E●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●高さ:38.6mm●深さ:80.7mm●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●供給電流:15mA●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:833-7111 アズワン品番65-7836-65
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

Idec 非常停止押ボタンIdec XW シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色丸形ヘッドを備えています。ハウジングはプラスチック製です。スイッチの安全なブレーク動作により、コンタクトブロックが分離されている場合は、すべての NC コンタクトが開いていることが保証されます。これらの非常停止スイッチには、プッシュターンリセット方式又はプッシュプルリセット方式を使用してスイッチをリセットできるという独自の機能があります。このプッシュボタンのコンタクト電流定格は 5 A、定格電圧は 250 V で
仕様●シリーズ:XW1E●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:4NC●高さ:38.6mm●深さ:80.7mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:833-7026 アズワン品番65-7842-58
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

適合機種HE1G-L/HE2G形グリップスイッチ、HS5D/HS5L/HS5E/HS5E-K形安全スイッチ 質量(g)約30 機械的耐久性1万回
1個
2,398 税込2,638
81日以内出荷

適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ 材質A6063/アルマイト処理 質量(g)約180
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
81日以内出荷

仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm 筐体:黒 質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む) タイプ- 規格認証:UL 508、UL 60947-5-5 保護構造IP54 スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY 適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2 接点構成- 番号- 定格絶縁電圧(V)60 定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20% 動作力- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35) ケーブル- 耐振動(耐久)- 保存温度範囲(℃)-20~55 引張強度(N)- 安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201 EMC規格IEC/EN 61131-2 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- 条件付短絡電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回) 定格通電電流(A)- 最大操作頻度- 回路- USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力 回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200 ロック機構- コンジット口サイズ- 定格使用電圧(V)- 動作ストローク(mm)- 対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 相対湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)- 接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷