絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(407)
  • VISHAY(312)
  • Panasonic(パナソニック)(310)
  • YAGEO(303)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(265)
  • KEMET(261)
  • 河村電器産業(248)
  • ABB(243)
  • MURATA(村田製作所)(186)
  • BOURNS(178)
  • 富士電機(157)
  • ARCOL(OHMITE)(155)
  • KOA(153)
  • Qlight(142)
  • RS PRO(133)
  • onsemi(123)
  • TDK(101)
  • AMPHENOL(91)
商品レビュー
  • 以上(32)
  • 以上(37)
  • 以上(38)
  • 以上(38)
価格
  • 1,500円以下(81)
  • 1,500-10,000円(224)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月6日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • cr2032
  • ボタン電池 cr2032
  • vhr-2n
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)表面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
BR形コンタクトブロック (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)BR形コンタクトブロック (モノレバースイッチ用)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)40
RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
789税込868特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
連結棒 IDEC(和泉電気)連結棒IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)
509税込560特価
1台
当日出荷
形状DINレール取付タイプ分類AC入力
NRLR2000シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2000シリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から26日以内出荷
取付方式ねじ取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から64日以内出荷
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレー増設I/OモジュールIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)裏面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
139税込153特価
1個
当日出荷から68日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
SR2Pシリーズ IDEC(和泉電気)SR2PシリーズIDEC(和泉電気)
249税込274
1個
3日以内出荷
種類リレーソケット
NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から41日以内出荷
端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLR2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から31日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NWARシリーズ IDEC(和泉電気)NWARシリーズIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1箱(10個)
3日以内出荷
種類関連商品
KRシリーズ パワーロッカースイッチ IDEC(和泉電気)KRシリーズ パワーロッカースイッチIDEC(和泉電気)
299税込329
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ Push-in端子IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様-適合-適合機種-形状-文字内容-品名セレクタ押ボタン規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成2aボタン形状端子形状Push-in式定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式セレクタランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状-回路D-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラIDEC(和泉電気)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から45日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から56日以内出荷
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
189税込208
1箱(10個)
3日以内出荷
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a1b
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 1a-1b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 1a-1bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a-1b
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から18日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a-2b
RJ2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2VシリーズIDEC(和泉電気)
979税込1,077特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RU2SシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から65日以内出荷
端子形状ソルダ端子
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 1a-1b IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 1a-1bIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a-1b
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a-2b
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 3a-1b IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 3a-1bIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成3a-1b
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
129,800税込142,780
1箱(100個)
翌々日出荷から64日以内出荷
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個ほか
11日以内出荷から28日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
239税込263
1箱(5個)ほか
当日出荷から55日以内出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から55日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から55日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用) IDEC(和泉電気)コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
材質アルミダイカスト製寸法M(mm)7
gr2特集
おすすめ人気ランキング