制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「mono」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 レバー色 使用温度範囲(℃)-25~50 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-25~50 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 レバー色 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用 材質ゴム製 ニトリルゴム 外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4 主な用途スタンダード用
1個
699 税込769
当日出荷


取付穴径(Φmm)30.5 使用温度範囲(℃)-25~50 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 レバー色 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
8,998 税込9,898
56日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,198 税込5,718
80日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 色(ツマミ) 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

タイプ短レバータイプ 段数(コンタクトブロック)1 接点構成1a 動作方式自己保持 取付穴径(Φmm)30.5 レバー色 操作方向上・下
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
449 税込494
3日以内出荷

モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
タイプ長レバータイプ 取付穴径(Φmm)30.5 レバー色 操作方向上・右・下・左
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面サイズ5.7インチ 表示色65536色、モノクロ16階調 仕様タッチスイッチ分解能/アナログ 質量(kg)0.5 保護構造IP66F(操作部) 明るさ1100cd/m2 表示素子TFT方式モノクロLCD 表示有効寸法(mm)115.2×86.4
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(ベゼル)シルバー 電源(V)DC24 出力4点10Aリレー インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet LCD仕様STNモノクロ 入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2 入出力点数12点(8/4) プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

(ベゼル)ダークグレー 電源(V)DC24 出力4点10Aリレー インターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet LCD仕様STNモノクロ 入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2 入出力点数12点(8/4) プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1658 アズワン品番65-7798-07
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1655 アズワン品番65-7798-08
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

。The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
仕様●ロックスタイル:電源●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1659 アズワン品番65-7798-58
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング