制御機器 (13) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
タイプ RFIDタグ:KEYFOB 読取(mm) 距離:0~5 使用環境 屋内
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズ M20 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A) 2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
仕様 対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g) 約300 保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格 EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し 有(緑) 機能 ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力 直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル 0.3mm2 以上1.5mm2 以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性 10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 2.5 最大操作頻度 900回/時 コンジット口サイズ M20 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS1Lシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
保護構造 IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V) 300 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV) 4(LED、ソレノイド-アース間:1.5) 定格通電電流(A) 10 色(本体) 赤/黒 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 動作特性 プッシュロックプルorターンリセット 端子形状 M3ねじ端子 適合規格 IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5 定格絶縁電圧(V) 250 動作方式 プッシュロックプルorターンリセット 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -45~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 接続可能電線(mm2 ) 0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格使用電流(A) 5 機械的耐久性 25万回以上 接点材質 銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 900 ボタンサイズ(mm) Φ44(大形) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A) 1000 耐振動(誤動作)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
タイプ 標準タイプ 保護構造 IP67(IEC60529) 適合規格 ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格電圧(V) 表示灯:DC24 定格絶縁電圧(V) 300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 表示灯の有り無し 有(緑) 動作力 直接開路:60N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) ケーブル UL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2 相当/芯) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19) 定格使用電流(A) [メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V) 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 機械的耐久性 100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性 10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラス Class II(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV) メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5 ケーブル外径(Φmm) 7.6 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) [使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上) 色(本体) 黒 最大操作頻度 900回/時 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:8以上 ソレノイド 有 手動ロック解除KEY 有 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
省スペースを追求したミニチュアサイズ
OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様 過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1) 質量(g) 約50 保護構造 IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529 適合規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 27.5×21.0×58.6 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vメガにて)100以上 使用温湿度範囲 -10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可) 保存温湿度範囲 -30~80/35~85%RH(氷結・結露不可) 復帰電圧 定格電圧×20%以上 動作時間のばらつき ±0.2%20ms 最小適合負荷 DC5V/20mA、DC24V/10mA セット誤差 ±10% 標高(m) (使用時)0~2000、(輸送時)0~3000 抵抗負荷 定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W 汚染度(使用環境) 2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2 ) 誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回 誘導負荷(A) 定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W 復帰時間(ms) 100以下 電圧誤差 ±0.5±20ms 温度誤差 ±3% 開閉頻度(回/時) 1800 機械的寿命 5000万回以上 耐振性 10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間 最大開閉電圧(V) AC250/DC125 電気的寿命 (DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上 耐電圧(V) AC200V/AC1000V・1分間
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
色 - 規格 - スイッチ - 定格入力電圧(V) - 安全規格 - EMC規格 - 耐衝撃(m/s2 ) - USBポート - 回転角度(°) - 対応サイズ(Φmm) - 使用周囲湿度(%RH) - 保存湿度(%RH) - 耐振動(Hz) - 接点定格 -
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3