Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます。
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます
1台
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます。
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
Lockerstor 16R Pro Gen2 は、8コア16スレッド、最大5.3GHz動作の AMD Ryzen 7 Pro 7745 組込みプロセッサーを搭載。高性能なRyzen CPUにより、仮想化環境やコンテナベースのワークロードも軽快に処理し、常に安定した高性能コンピューティングを提供します。多様なエンタープライズ環境に最適なストレージソリューションです。
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
8日以内出荷
Lockerstor 12R Pro Gen2は、8コア16スレッド、最大5.3GHz動作の AMD Ryzen 7 Pro 7745 組込みプロセッサーを搭載。高性能なRyzen CPUにより、仮想化環境やコンテナベースのワークロードも軽快に処理し、常に安定した高性能コンピューティングを提供します。多様なエンタープライズ環境に最適なストレージソリューションです。
1台
¥739,800
税込¥813,780
8日以内出荷
Lockerstor Gen3シリーズは、ASUSTOR史上最速のNASです。AMDのRyzen組み込みSoC、PCIe 4.0を使用したM.2 SSD、USB4、デュアル10GbEの組み合わせにより、NASでやりたいことすべてが非常に高速になります。NVMe SSD 用の M.2 スロットを 4 つ、HDD 用に最大 10 ベイを備えた Lockerstor Gen3 シリーズは、速度と容量の両方を最大限に活用できます。
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
Flashstor Gen2 は、最高のパフォーマンスと柔軟性を実現するように設計されています。 6 nm AMD Ryzen Embedded V3C14 クアッドコア プロセッサと 8 GB または 16 GB の DDR5-4800 メモリが搭載されており、システムの安定性を最大限に高めます。Flashstor Gen2 シリーズは ECC メモリをサポートし、Flashstor 12 Pro Gen2 には ECC メモリが付属しています。NVMe SSD 用の 12 個の M.2 スロットと組み合わせることで、2 つの 10 ギガビット イーサネット ポートにより、インストールされた SSD の能力を最大限に引き出し、クラス最高のパフォーマンスを超える転送速度を実現できます。さらに、付属の 2 つの USB4 ポートにより、比類のない柔軟性が実現します。USB4 は従来の USB とは大きく異なります。USB4 は Thunderbolt デバイスと互換性があるため、従来の USB ではサポートされていないさまざまなデバイスを接続できます。Thunderbolt デバイスは、USB4 が提供する最大 40 Gbps のパフォーマンスを活用できます。Flashstor Pro Gen2 は静音性を保ちながら、さらに強力なパフォーマンスを提供し、最大限の効率と生産性を実現します。
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
Flashstor Gen2 は、最高のパフォーマンスと柔軟性を実現するように設計されています。 6 nm AMD Ryzen Embedded V3C14 クアッドコア プロセッサと 8 GB または 16 GB の DDR5-4800 メモリが搭載されており、システムの安定性を最大限に高めます。Flashstor Gen2 シリーズは ECC メモリをサポートし、Flashstor 12 Pro Gen2 には ECC メモリが付属しています。NVMe SSD 用の 12 個の M.2 スロットと組み合わせることで、2 つの 10 ギガビット イーサネット ポートにより、インストールされた SSD の能力を最大限に引き出し、クラス最高のパフォーマンスを超える転送速度を実現できます。さらに、付属の 2 つの USB4 ポートにより、比類のない柔軟性が実現します。USB4 は従来の USB とは大きく異なります。USB4 は Thunderbolt デバイスと互換性があるため、従来の USB ではサポートされていないさまざまなデバイスを接続できます。Thunderbolt デバイスは、USB4 が提供する最大 40 Gbps のパフォーマンスを活用できます。Flashstor Pro Gen2 は静音性を保ちながら、さらに強力なパフォーマンスを提供し、最大限の効率と生産性を実現します。
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。