制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「伝導グリス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックス熱伝導性フェイズチェンジシート
エコ商品
CPUやチップとヒートシンクの間に挟んで使用します。熱により軟化して密着性が向上することで放熱性能を発揮します。7.5W/m・Kの高い熱伝導率です。50℃~70℃の間で軟化すると、初期パッドの厚さは35μmほどの薄いボンドラインまで減少します。接触面の優れた濡れ性と空気の置換があいまって、優れた低熱抵抗です。2000時間のさまざまなエージング試験の結果、動作温度150℃での信頼性が実証されています。特殊ポリマーマトリックスは、熱伝導グリスや他のフェイズチェンジマテリアルと比較して、優れた耐ポンプアウト性を提供します。シリコーン非配合により、適度な粘着性があります。Laird Technologies, Inc.製 Tpcm 7125
グレー 使用温度(℃)-40~125 厚さ(μm)【ボンドライン(BLT)】35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.13 体積抵抗率(Ωcm)5.4×1015Ω・cm 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)7.5 誘電率31.54 (1MHz) 軟化温度(℃)50~70 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗0.10℃・cm2/W (10psi/70℃時)、0.06℃・cm2/W (50psi/70℃時)
1個
839 税込923
4日以内出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。グリスを塗布する際に便利なへら付き。大容量4g入り。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら グレー 主成分酸化アルミニウム、酸化亜鉛、シリコーン化合物 熱伝導率(W/mk)13.8 動作温度(℃)‐50~250 危険物の類別非危険物 熱抵抗値(℃/W)<0.112 比重(g/cm3)2.8
1個
899 税込989
4日以内出荷