TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、
7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、
4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。
広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、
水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。
TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル
・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core
・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN
・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2
(CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供)
・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ
・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート
・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル
・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A
・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1920×1080
設置方法パネルマウント、VESA75/100
入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0
動作温度範囲(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×63.8
I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ21.5インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
¥499,800
税込¥549,780
82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1920×1080
設置方法パネルマウント
入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0
動作温度範囲(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59
I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ15.6インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
¥429,800
税込¥472,780
82日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。