制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「etc 取り付け」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。
・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート
・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供
・IXM機能で複数台一括設定可能
・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理
・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内
・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX
・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック
・5年保証あり
--------------------------------------------------------------
EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI)
PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN)
Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)120
幅(mm)74
厚さ(mm)84
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~85
入力電源DC外部電源:12~48V
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度10/100BASE
動作温度範囲(℃)-40~75
・8ポート ギガビットProViewスイッチ
・Modbus/TCPでネットワーク管理情報を提供
・SNMP対応でNMS (Networking management system)での管理可能
・ポートベースのQoS
・-40 ~ 75℃の動作温度
・DC12 ~ 48 V (DC 8.4 ~ 52.8 V) の広い入力電圧
・屋外用途に対応するEMS level 3 の保護
・IEEE 802.3az 省電力イーサネット (EEE)
・ジャンボフレーム対応
・冗長化入力電源DC12 ~ 48 V
・ループ検知機能
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)120
幅(mm)43
厚さ(mm)84
ポート数8ポート
機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載
通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~75
入力電源DC外部電源
保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3
インターフェイスイーサネット
ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応
各種認証CUL/TUV/CCC
伝送速度1000BASE
入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。