商品豆知識
エスコ品番EA940MX-415
質量(kg)1.4
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)3.6
出力定格容量(kVA)2.7
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)1.5
1個
¥52,300
税込¥57,530
8日以内出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番EA940MX-15
質量(kg)1.4
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)7
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)2800
モーター容量(kW)1.5
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-215
質量(kg)1.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)7
出力定格容量(kVA)2.8
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)1.5
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-5A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-15A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-55A
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-65A
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-125A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-115A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
長さ(mm)122
幅(mm)43
厚さ(mm)80
エスコ品番EA940NA-15
タイプ標準形
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
長さ(mm)122
幅(mm)43
厚さ(mm)80
エスコ品番EA940NA-5
タイプ標準形
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。