制御機器 (92) はんだ関連・静電気対策用品 (4) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: エスコすべて解除
タイムスイッチ(24時間) エスコ 翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様 結線式 出力方式 タイマー出力 電源表示灯 緑LED表示 抵抗負荷 15A 回路数 1回路
タイムスイッチ(24時間) エスコ 翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様 結線式 取付 分電盤・DINレール・露出 質量(g) 180 周波数(Hz) 50-60 電源 AC100-240V 接点構成 1c 消費電力 AC100V時 1W AC200V時 2W 表示 電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式 タイマー出力 抵抗負荷 15A 駆動方式 電子式 回路数 1回路 サイズ(mm) 50×77×99(H) 時間設定単位 24時間型(1分単位) 開閉回数(回) 接点(抵抗負荷):5万 接点容量 抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成 別回路 時間精度 ±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲 AC85-264V 停電補償 10年間(リチウム電池使用)
タイムスイッチ(週間) エスコ 翌日出荷
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様 結線式 電圧 AC100V~220V 質量(g) 200 電源 AC100V(50/60Hz) 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示 出力方式 タイマー出力 設定時間 週間型(1分単位) 最小設定時間 間隔:1分 抵抗負荷 1,500W 駆動方式 電子式(クォーツ発振式) 動作 数:30動作 サイズ(mm) 90×34×110(H) 回路構成 同一回路(有電圧出力) ワット数 【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
DC-ACインバーター(3WAY) エスコ 翌日出荷
車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)。冷却ファン内蔵。消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全保護回路を搭載。
材質 ABS樹脂 質量(g) 170(電源コード、アクセサリープラグ含む) 出力 アクセサリーソケット:10A以下 最大出力(W) 130 端子形状 USB:Aタイプ 出力電圧 AC100V/DC5V/DV12V 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×102×37 定格出力(W) 100 入力方式 シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続 コード長さ(mm) 約700 出力周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 波形 調整矩形波 端子 【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA
DC-ACインバーター エスコ 翌日出荷
調整短形波。AC100V×1口、USB×2口。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。動作音が静かで車内快適。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
材質 ABS樹脂 質量(g) 260(電源コード、アクセサリープラグ含む) 最大出力(W) 120 端子形状 USB:Aタイプ 出力電圧 AC100V 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×110×33 定格出力(W) 100 入力方式 シガープラグ コード長さ(mm) 約1000 出力周波数(Hz) 55(50/60 表示機器使用可能) 端子 【USB】出力電圧:5V、出力電流:3100mA(最大)
DC-ACインバーター エスコ 翌日出荷
調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。
質量(g) 110 最大出力(W) 30 端子形状 USB:Aタイプ 出力電圧 AC100V/DC5V 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時) 定格出力(W) 30(USB出力含む) 入力方式 シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz) 55(50/60 表示機器使用可能) 端子 【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型) エスコ 翌日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様 L型ポッキンプラグ 質量(g) 2300 定格 15A・AC100V(1500W) コード長さ(m) 10 漏電遮断器仕様 過負荷・短絡漏電保護兼用 パイロットランプ なし 電線仕様 SVCT 2.0×3心 定格感度電流(mA) 15 コンセント 15A×3個(防雨キャップ付) 防水性 IPX3 過負荷 15A 動作時間(s) 0.1以内
G2・3/4兼用 液面計 ドラム缶用 エスコ 翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶専用ドラム缶の大栓(G2)小栓(G3/4)どちらにも取付可能ドラム缶内の液体管理が可能軽量・リーズナブル電気や電池も不要屋内専用※屋外での使用はしないでください
仕様 ●取付ねじ:G2"・G3/4"●全長:表示部/120mm フロート/300mm●重量:200g●材質:本体/PE、フロート/PP、その他/ABS●使用液体:オイル・灯油・軽油 ※溶剤や薬品は不可●使用可能粘度:500cP●精度:±5cm●使用温度範囲:0~60℃●目盛表示:残液30%は黄色表示 残液10%は赤色表示 ※残量65%以上ある場合はフロートが取り出せません アズワン品番 65-9341-02
LED信号灯(電話着信表示用) エスコ 翌日出荷
屋内専用
音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ
大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。
設置は簡単で電気工事の必要もありません。
仕様 ブザー:無 材質 ABS 色 黄 質量(g) 290 外形寸法(mm) 台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H) 消費電力(W) 0.33 定格電圧(V) AC100 光源 LED球 表示灯 着信検知時、点滅 点滅数(回/分) 500 アズワン品番 65-2308-63 材質(表示部) アクリル樹脂
LED信号灯(FAX着信表示用) エスコ 翌日出荷
屋内専用
FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。
取付け簡単、コンパクト設計です。
センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。
離れた場所や騒音のある場所での受信確認に
仕様 ●色:黄●サイズ(mm):Φ65×81(H)●重量:250g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●表示灯:高速点滅●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:0.6W アズワン品番 65-2308-62
ソリッドステートリレー エスコ (1件のレビュー) 翌日出荷
外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能です。
安全のための保護カバー付。
仕様 外来サージの吸収効果に優れています、動作表示灯により動作の確認が可能です、安全のための保護カバー付 定格入力電圧(V) DC5~24 定格負荷電圧(V) AC24~240 耐電圧(V) AC2500
M12/直流3線 近接センサー( 5mm・非シールド) エスコ 翌日出荷
直流3線式
仕様 ●サイズ:M12●検出距離:5mm±10%●検出物体:磁性金属●電源電圧:DC10~30Vリップル(p-p)10%以下●表示灯色:動作表示(橙/点灯)通信表示灯(緑/消灯)●コード長:2m●構造:非シールドタイプ●付属品:締付ナット、歯付座金 アズワン品番 65-2254-98
スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコ 翌日出荷
正面取付けタイプ
カバー付きタイプ
仕様 ●リモートセンシングリモートコントロール:無●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ 質量(g) 約300 周波数(Hz) 50/60(47~450) 使用温度(℃) -20~70(0~90%) 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) AC100~240、DC80~370 出力電流(A) 2.2 運転方式 直列:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)、並列:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) 交流電圧許容変動(V) 85~264(単相) 直流電圧許容変動(V) 80~370 冷却方式 冷却ファン 無 絶縁抵抗(MΩ) (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100以上 DC500V 突入電流(A) 14typ.(25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)、28typ.(25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時) 標高(m) 3000 端子台 タイプ:ねじ端子 入力変動 0.5%以下 負荷変動 1%以下 入力電流(A) 1.1typ.(AC100V入力時)、0.62typ.(AC200V入力時) 過電流保護 有、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p) 60以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms) 1000以下 過電圧保護 有、電断復帰 リーク電流(mA) 0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力表示灯 有(色:緑) 効率 86%typ.(AC100V入力時)、89%typ.(AC200V入力時)、89%typ.(AC230V入力時) 保管温度(℃) -25~75(0~90%) アズワン品番 65-2254-02 入出力接続方式 端子台 耐電圧(V) (入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3000/1minカットオフ電流20mA、(入力端子一括)と(PE)間:AC2000/1min カットオフ電流20mA、(出力端子一括)と(PE)間:AC1000/1min カットオフ電流20mA 定格出力容量(W) 50 耐振動(Hz) 10~55 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各 2h 温度変動(%/℃) 0.05以下 出力保持時間(ms) 10typ.(AC100V入力時)、55typ.(AC200V入力時)
AC/DC24V LED表示燈(角型・乳白色) エスコ 翌日出荷
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
RoHS適合品
仕様 LED AC/DC24球付 型式 UPQN422D 色 乳白色 保護構造 IP40 定格電圧(V) AC/DC24 アズワン品番 65-2253-84 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネルカット寸法(mm) Φ30用
-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) エスコ 翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利
グラフィック表示により温度変化を素早く識別
測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信
最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能
スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。
フローと戻り温度の測定にも使用できます。
無線プローブタイプ
直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
仕様 電波範囲:100m 質量(g) 127.4 タイプ 無線プローブ 外形寸法(mm) 90×30×183(H) 電源 単4電池×3本(付属) 測定範囲(℃) -40~150 精度 ±1.3℃(-20~85℃) 分解能(℃) 0.1 電池寿命(時間) 150 動作温度(℃) -20~50 保管温度範囲(℃) -20~60 アズワン品番 65-2176-79
0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ 翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別
Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続
IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計
45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能
冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。
専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。
アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。
冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。
高品質、優れた耐久性
無線プローブタイプ
仕様 ●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア) アズワン品番 65-2176-77
AC100V/3.2W はんだこてテスター エスコ 翌日出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様 ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと) アズワン品番 65-2166-80
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ 翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
RoHS対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様 ●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番 65-2166-79 RoHS指令(10物質対応) 対応
DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコ 翌日出荷
仕様 直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g) 約250 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) 100~240(DC80~370共用) 出力電流(A) 1.5 冷却方式 冷却ファン 無 出力容量 30W 使用周囲温度(℃) -20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃) -25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V) AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A) 14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m) 3000 端子台 ねじ端子 入力電流(A) 0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p) 60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms) 1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA) 0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間 10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯 有(色:緑) アズワン品番 64-7953-71 過熱保護装置 無 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式 端子台 耐電圧(kV) (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコ 翌日出荷
仕様 直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g) 約250 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) 100~240(DC80~370共用) 出力電流(A) 0.65 冷却方式 冷却ファン 無 出力容量 15W 使用周囲温度(℃) -20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃) -25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V) AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A) 14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m) 3000 端子台 ねじ端子 入力電流(A) 0.32 typ. (C100V入力時)、0.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p) 60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms) 1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA) 0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間 15ms typ. (C100V入力時)、70ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯 有(色:緑) アズワン品番 64-7953-70 過熱保護装置 無 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式 端子台 耐電圧(kV) (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコ 翌日出荷
仕様 直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g) 約400 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) 100~240(DC80~370共用) 出力電流(A) 8.5 冷却方式 冷却ファン 無 出力容量 100W 使用周囲温度(℃) -20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃) -25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V) AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A) 14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m) 3000 端子台 ねじ端子 入力電流(A) 2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p) 90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms) 1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA) 0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間 11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯 有(色:緑) アズワン品番 64-7953-69 過熱保護装置 無 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式 端子台 耐電圧(kV) (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコ 翌日出荷
仕様 直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g) 約250 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) 100~240(DC80~370共用) 出力電流(A) 3 冷却方式 冷却ファン 無 出力容量 30W 使用周囲温度(℃) -20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃) -25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V) AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A) 14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m) 3000 端子台 ねじ端子 入力電流(A) 0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p) 60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms) 1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA) 0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間 10ms typ. (C100V入力時)、50ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯 有(色:緑) アズワン品番 64-7953-68 過熱保護装置 無 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式 端子台 耐電圧(kV) (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコ 翌日出荷
仕様 直列運転:有、電断復帰並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g) 約400 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) 100~240(DC80~370共用) 出力電流(A) 8.5 冷却方式 冷却ファン 無 出力容量 100W 使用周囲温度(℃) -20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃) -25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V) AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A) 14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m) 3000 端子台 ねじ端子 入力電流(A) 2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p) 90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms) 1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA) 0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間 11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯 有(色:緑) アズワン品番 64-7953-67 過熱保護装置 無 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式 端子台 耐電圧(kV) (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコ 翌日出荷
仕様 直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g) 約250 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) 100~240(DC80~370共用) 出力電流(A) 6 冷却方式 冷却ファン 無 出力容量 30W 使用周囲温度(℃) -20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃) -25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V) AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A) 14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m) 3000 端子台 ねじ端子 入力電流(A) 0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p) 50mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms) 1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA) 0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間 11ms typ. (C100V入力時)、60ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯 有(色:緑) アズワン品番 64-7953-66 過熱保護装置 無 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式 端子台 耐電圧(kV) (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC24V/ 50W スイッチングパワーサプライ エスコ 翌日出荷
仕様 直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g) 約300 使用温度範囲(℃) -20~70(0~90%) 高さH(mm) 102.5 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 2.2 冷却方式 冷却ファン 無 出力容量 50W 保存温度範囲(℃) -25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V) AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A) 14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m) 3000 端子台 ねじ端子 入力電流(A) 1.1 typ. (C100V入力時)、0.62 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p) 60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms) 1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA) 0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間 10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯 有(色:緑) アズワン品番 64-7953-62 過熱保護装置 無 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式 端子台 耐電圧(kV) (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ エスコ 翌日出荷
仕様 直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g) 約250 高さH(mm) 85.5 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 0.65 冷却方式 冷却ファン 無 出力容量 15W 使用周囲温度(℃) -20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃) -25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V) AC85~264(単相)、DC80~370 突入電流(A) 14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時) 標高(m) 3000 端子台 ねじ端子 入力電流(A) 0.32typ.(C100V入力時)、0.2 typ.(C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p) 60mV(P-P)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms) 1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時) リーク電流(mA) 0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間 15ms typ.(C100V入力時)、70ms typ.(C200V入力時) 出力表示灯 有(色:緑) アズワン品番 64-7953-60 過熱保護装置 無 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100MΩ以上DC500V 入出力接続方式 端子台 耐電圧(kV) (入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3 1minカットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間:AC2kv 1minカットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間:AC1kv 1minカットオフ電流20mA
Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) エスコ 翌日出荷
仕様 主絶縁材:PBT 色 緑 材質(本体) ポリカーボネート 取付板厚(mm) 1.6まで パネル取付方式 ワンタッチ装着 アズワン品番 64-7953-47 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 パネルカット寸法(mm) Φ5.1 耐電圧(V) AC500 (1分間)
Φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) エスコ 当日出荷
仕様 主絶縁材:PBT 色 緑 材質(本体) クローム : 黄銅 取付板厚(mm) 1.5~1.8 ナット二面幅(mm) 8.0 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.6 アズワン品番 64-7953-45 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 パネルカット寸法(mm) Φ6.1 耐電圧(V) AC500 (1分間)
125V/30A(12mm) 3極双投トグルスイッチ(大電流用 エスコ 翌日出荷
仕様 取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC 使用温度範囲(℃) -10~+70 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 端子台 ねじ端子 レバー倒れ角度(°) 28 パネル取付方式 ねじ取付けタイプ アズワン品番 64-2283-23 絶縁抵抗 DC500V 1GΩ以上 パネルカット寸法(mm) 12.5 耐電圧(kV) AC 2.0 1分間以上
125V/30A(12mm) 3極単投トグルスイッチ(大電流用 エスコ 翌日出荷
仕様 取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC 使用温度範囲(℃) -10~+70 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 端子台 ねじ端子 レバー倒れ角度(°) 28 パネル取付方式 ねじ取付けタイプ アズワン品番 64-2283-21 絶縁抵抗 DC500V 1GΩ以上 パネルカット寸法(mm) 12.5 耐電圧(kV) AC 2.0 1分間以上
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3