5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミネベアの変換器/ロードセル用デジタルインジケータ(指示計)は視認性が良く、各種計測・計装用計重システムにおいてセンサーからのシグナルを増幅し、値の表示、アナログ/デジタルデータの出力及び、計重システムの制御(コントロール)、監視(モニタリング)等の機能を備えています。ミネベアインテックのインジケータは、ひょう量モジュールにおける精度10000e class IIIを実現しています。高速変換、10msからの応答時間が可能です。また、10/100 Mbits/sのLANアダプタを内臓しています。
仕様●デジタルローパスフィルター:0.1 Hz ~ 10 Hz(デジタル式、0.1 Hz刻みで調整可)●ブリッジ電源:DC5 V±0.25 V 60 mA以内(DC2.5 V、切換可)●小数点表示:表示無し、101、102、103、104切換可●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d 以上にて校正時)●表示回数:4回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V~2.5 mV/V 質量(kg)約0.35(オプション、取付金具を含む) 電源電圧AC100 V~AC240 V 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V) 分解能出力:1/12 000以上 保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×138 コンパレータ機能設定値 :-99 999~99 999 設定数 :S1、S2 2点 コンパレーター 変換回数 :A/D サンプリングに同期 出力範囲DC±5 V 負荷抵抗5 kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定) 表示範囲-99 999 ~ 99 999 外部制御機能4点 ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/Z OFF 使用温湿度範囲温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと) 消費電力(VA)最大約9.2(オプションあり、AC230 V にて)、最大約5.6 (オプションあり、AC100 V にて) A/Dサンプリングタイム100 回/s (10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可) 非直線性表示 0.02 %F.S.、出力 0.04%F.S. 入力ノイズ±0.2 μVp‐p 以下 (各種フィルターデフォルト設定にて) 入力範囲-3.1 mV/V ~ 3.1mV/V入力にてF.S.設定可能 出力数100 回/s(10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

ミネベアの変換器/ロードセル用デジタルインジケータ(指示計)は視認性が良く、各種計測・計装用計重システムにおいてセンサーからのシグナルを増幅し、値の表示、アナログ/デジタルデータの出力及び、計重システムの制御(コントロール)、監視(モニタリング)等の機能を備えています。ミネベアインテックのインジケータは、ひょう量モジュールにおける精度10000e class Ⅲを実現しています。高速変換、10msからの応答時間が可能です。また、10/100 Mbits/sのLANアダプタを内臓しています。
仕様●デジタルローパスフィルター:0.1 Hz ~ 10 Hz(デジタル式、0.1 Hz刻みで調整可)●ブリッジ電源:DC5 V±0.25 V 60 mA以内(DC2.5 V、切換可)●小数点表示:表示無し、101、102、103、104切換可●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d 以上にて校正時)●表示回数:4回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V~2.5 mV/V 質量(kg)約0.35 (オプション、取付金具を含む) 分解能出力:1/12 000以上 電源電圧(V)AC100~AC240 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V) 保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×138 コンパレータ機能設定値 :-99 999~99 999 設定数 :S1、S2 2点 コンパレーター 変換回数 :A/D サンプリングに同期 出力範囲DC±5 V 負荷抵抗5 kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定) 表示範囲-99 999 ~ 99 999 外部制御機能4点 ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/Z OFF 使用温湿度範囲温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと) 消費電力(VA)最大約9.2 (オプションあり、AC230 V にて)、最大約5.6 (オプションあり、AC100 V にて) A/Dサンプリングタイム100 回/s (10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可) 非直線性表示 0.02 %F.S.、出力 0.04%F.S. 入力ノイズ±0.2 μVp‐p 以下 (各種フィルターデフォルト設定にて) 入力範囲-3.1 mV/V ~ 3.1mV/V入力にてF.S.設定可能 出力数100 回/s(10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)
1個
55,980 税込61,578
39日以内出荷

視認性の良い広視野角6.2インチTFTカラー液晶タッチパネルを採用 計量状態のグラフ表示が可能 100種類の配合計量が出来る銘柄メモリ 1000回/秒の高速A/D変換 (内部分解能 24ビット) RS-485インターフェイス、及びシリアルインターフェイス標準装備 ワイド電源対応 CEマークマーク適合品
電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz 質量(kg)約1.6 取付方式盤面取付 使用温度範囲(℃)0~40 表示【状態表示】 総量、正味量、風袋引、固定風袋、安定、HOLD、Z-ERR、RUN、CZ、大投入/S1、 中投入/S2、小投入/S3、過量/S4、正量、不足、満量、零付近、完了、投入/排出、 単純比較/シーケンス/四段/計量中/排出中/混合中設定値表示 定量、定量前1、定量前2、過量、不足、落差【銘柄表示】 銘柄番号:0~99、銘柄名:最大15 文字【表示回数】 4 回/s(20 回/s 切換可)【単位表示】 無し、g、kg、t、lb、N、kN 切換可【累積表示】 累積値:0~9 999 999 999、累積回数:0~999 999 分解能A/D内部分解能:24 ビット フィルターアナログフィルター:約4Hz(2、6、8、10、100 Hz 切換可) 保護等級IP65相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×132(突起部含まず) 機能ゼロトラッキング (一定条件内でのゼロ点変動を安定化させる)、デジタルフィルター (CPU 内での演算処理によりデータを安定化させる)、安定化フィルター (荷重の変化幅が一定以内の時のみデジタルフィルターを強化し安定させる)、校正LOCK スイッチ (本スイッチにより校正機能をLOCKする)、デジタルリニアライズ (最大3 点で非直線性を補正する)、累積機能 (荷重データを累積加算し、その回数と合計値を記憶する)、固定風袋引 (デジタル入力した設定値により風袋引きを行う) 入力感度0.3 μV/d 以上 (d=最小目盛) 使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと) 表示桁数6桁 表示範囲-999 999~999 999 表示器広視野角6.2 インチTFTカラー液晶表示器、ドット数:640×240 dots、ドットピッチ:0.077 mm×0.231 mm 消費電力(VA)約20 (別売品無し、AC100 V にて)、最大約 30 (別売品装着、AC100 V) A/Dサンプリングタイム200 回/s(1000 回/s、100 回/s、50 回/s、20 回/s、10 回/s 切換可) 温度の影響零点 ±0.1 μV/℃、感度 ±0.000 8 %F.S./℃(入力感度0.3 μV/d以上にて校正時) バックライトLEDの輝度輝度:約240 cd/m2 (typ.)、寿命:25℃にて約40000 h (typ.)で表面輝度が初期の50%に達する 非直線性0.01 %F.S. 入力ノイズ±0.2 μVp-p 以下 (アナログフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルター、 A/D サンプリングデフォルト設定にて) 入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V
1台
169,800 税込186,780
46日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

4 000回/sの高速サンプリング 様々なアプリケーションに対応可能 用途に応じたホールド機能 多彩なインターフェイス メモリー増設(オプション)によりPCで波形表示と条件設定が可能
適合ひずみゲージ式変換器 170Ω~1 000Ω (ブリッジ電源 DC10 V時) 取付方式盤面取付 使用温度範囲(℃)-10~50 表示【状態表示】 SEL.1、SEL.2、CHECK、HOLD、PEAK、MEAS.、END、LOCK【判定表示】 OUT1、OUT2、OUT3、OUT4【表示回数】 20 回/s (4 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可) 分解能A/D内部分解能:24bit フィルターアナログフィルター:100 Hz (10 Hz、40 Hz、400 Hz、1 kHz、4 kHz、10 kHz、30 kHz切換可デジタルローパスフィルター:40回/s:OFF、0.1~4Hz 400回/s:OFF、1~40Hz 4000回/s:OFF、10~400Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110(突起部含まず) 機能アナログフィルター、デジタルフィルター、デジタルローパスフィルター、簡単校正、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換、アナログ出力対象切り換え、銘柄切換え、ピークモード選択、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニター出力、モニターモード、波形比較(別売品装着時)、測定結果ログ(別売品装着時) 入力感度0.4μV/d (d=最小目盛) 使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと) 表示桁数6桁 表示範囲-999 999~999 999 表示器緑色7 セグメントLED 文字高 17mm 消費電力(VA)約10 VA(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18 VA(別売品装着、AC100 V~240 Vにて) A/Dサンプリングタイム4000回/s (40 回/s、400 回/s切換可) モニター出力センサー入力1 mV/V あたり2 V ± 0.1 V (ブリッジ電源DC10V 時)、負荷抵抗2 kΩ以上 温度の影響零点 ±0.5 μV/℃(入力感度 0.4 μV/d 以上にて校正時)、感度 ±0.002 5 %F.S./℃ (入力感度 0.4 μV/d以上にて校正時) オーバー表示マイナスオーバー時 [-OL]、 プラスオーバー時 [OL]、A/D 値オーバー表示 マイナスオーバー時 [-OVF]、プラスオーバー時 [OVF] インターフェイスUSB2.0に準拠 (USB1.1規格の機器でも使用可) 出力コネクタ: USB コネクタB タイプ(メス) 非直線性0.02 %F.S.±1 digit 入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V
1台
84,980 税込93,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メイン表示は視認性の良い文字高11.55mmの前面発光型蛍光表示管(FLVFD)を採用 総数18桁の多彩なサブ表示と16個の状態表示で計測状況をアクティブに表現 投入/排出制御以外に、補正投入、自動落差補正、自動累積機能などを制御可能 2線式シリアルインターフェイス、RS-485(Modbus対応)を標準装備 ユーザー定義可能なFキーで9種類の機能をワンキーアクションでシンプルに処理 奥行き136.5mmのコンパクトサイズ パソコンと接続してパラメーターの設定を保存、書込みできるコミュニケーションツール。
電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz 質量(kg)約1(別売品含まず) 取付方式盤面取付 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)約10 VA(別売品無し、AC100 V にて)、最大約 18 VA(別売品装着、AC100 V) 表示【状態表示】 安定、風袋引設定、風袋引、総量、正味量、ゼロ点、ホールド、ERROR、ゼロ付近、正量/S0、大投入/S1、中投入/S2、小投入/S3、過量/S4、不足、満量【表示回数】 4 回/s(20 回/s 切換可)【単位表示】 表示無し、g、kg、t、N、kN、lb 切換可(緑色蛍光表示管) 分解能A/D内部分解能:24 ビット フィルターアナログフィルター:約4Hz(2、6、8、10 Hz 切換可) 保護等級IP65相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×146.7(突起部含まず) 機能ゼロトラッキング (一定条件内でのゼロ点変動を安定化させる)、デジタルフィルター (CPU 内での演算処理によりデータを安定化させる)、安定化フィルター (荷重の変化幅が一定以内の時のみデジタルフィルターを強化し安定させる)、校正LOCK スイッチ (本スイッチにより校正機能をLOCK する)、デジタルリニアライズ (最大3 点で非直線性を補正する)、累積機能 (荷重データを累積加算し、その回数と合計値を記憶する)、固定風袋引 (デジタル入力した設定値により風袋引きを行う) 入力感度0.2 μV/d 以上 (d=最小目盛) 使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと) 表示桁数5桁 表示範囲-99 999~99 999 表示器7 セグメント緑色蛍光表示管 文字高 11.55 mm 7 桁 A/Dサンプリングタイム200 回/s (20 回/s 切換可) 温度の影響零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d以上にて校正時) オーバー表示マイナスオーバー時「-OL」、プラスオーバー時「OL」、A/D 値オーバー表示 マイナスオーバー「-OVF」、プラスオーバー「OVF」 非直線性0.01 %F.S. 入力ノイズ±0.2 μVp-p 以下 (アナログフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルターデフォルト設定にて) 入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V
1台
99,980 税込109,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)