制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ヒューズ」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモートセンシング回路内蔵 オートゼロ機能(別売品) CALIB標準装備(0.3 mV/V) CHECK標準装備
付属品取扱説明書1冊、ヒューズ1個、マイナスドライバー1本、A-F間 C-G間ショートバー2個 質量(kg)約1.5 取付方式盤面取付 出力±10 V出力 (±0.3 mV/V入力、ブリッジ電源 DC10 V時) 電源電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×176×164.4(但し突起部含まず) 別売付属品電流出力、オートゼロ 応答周波数(Hz)10(1 Hz、100 Hz切換可) 温度の影響零点 ±0.45 μV/℃以内(入力換算)、感度 ±0.005 %F.S./℃以内 非直線性0.01 %F.S. 入力範囲0.3 mV/V~3 mV/V 出力抵抗2 kΩ以上
1台
71,980 税込79,178
46日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)