商品豆知識
電源AC100V±10% 50/60Hz
対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
本体質量(kg)約9.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×403×360
記録媒体DVD-ROM スーパーマルチドライブ
消費電流(A)2.6
ディスプレイVGA×1、Display Port×1
電源コード2ピン FG付き
チップセットインテル(R) C236
USBポート数USB3.0×6(正面×2、背面×4)、USB2.0×2(背面×2)
LAN設定1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ45)×2
拡張スロット数PCI Express(R)×16 2ロット(1×16 or 2×8 signal),PCI Express(R)×4 2スロット(1スロットはシリアルで使用)
シリアルポート9ピン D-SUB×1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。