4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泰和電気工業HGF形高圧地絡継電器【GR】
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 動作時間(s)整定電流値の130%入力で0.1~0.3、整定電流値の400%入力で0.1~0.2
1台
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泰和電気工業高圧用ZCT
エコ商品
仕様試験端子あり 種別貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
42日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

泰和電気工業静止型過電流継電器【OCR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
定格電流(A)5 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック 動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定) 表示LED運転(緑) 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰 復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰 消費電力(VA)5(5A時) 適合規格JISC4602 質量(kg)約1.3 仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング