4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付)
スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
1台
30,980 税込34,078
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング