商品豆知識
用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。
さらに、軽量化で操作性も向上しました。
【サイズ】 5.7型
【I/F】COM | LAN | USB | SD
【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単
【特長2】軽量化により操作性向上
SP5000シリーズは操作パネルの表示器として採用できるインターフェイス端末です。
2つのイーサネットポートにより、生産現場とオフィスをセグメント化して安全にネットワークにつなぎます。
さらにHMIの信頼性をベースにWindowsアプリケーションに対応するIPCの汎用性を両立したことにより、生産に関するビックデータを安定して処理することができます。
用途SP5000シリーズは製造現場でのモノのインターネット「IoT(Internet of Things)」、さらに今後に広がっていく可能性がある新しいモノづくりの形態、例えば自社工場と他社工場とのネットワーク化や生産と物流とのネットワーク化といった多様なデータの連結によって実現する新しい生産手法、第4次産業革命「Industry(インダストリー)4.0 」を促進するキーデバイスになると考えています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。