3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック片羽根式 モーターサイレン
片羽根式小型 時報・警報・信号用モーターサイレン、時報・警報用モーターサイレン。工場や学校の時報・警報用に、また火災報知用として幅広くご使用になれます。塗装はメラミン樹脂焼付けです。
用途時報・警報・信号用 質量(kg)2.4 羽根形状片羽根 定格時間5min 音圧レベル(dB)(1m)117
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング