商品豆知識
SchneiderElectricVarPlusCanコンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘着性樹脂により、コンデンサは高い過負荷を維持できます。コンパクトな設計とKVARシリーズの拡大により、パネルスペースを節約できます高性能、長寿命高過電流処理独自の切断システムと内蔵放電装置を備えています柔軟な設置-直立及び水平
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●kvar 60 Hz:18kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6960-26
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
SchneiderElectricVarPlusCanコンデンサは、単相コンデンサ素子で内部構成されます。各コンデンサ素子は、メタライズドポリプロピレンフィルムを誘電体として製造され、ヘビーエッジ、スロープメタライゼーション、ウェーブカットプロファイルなどの機能を使用して、電流処理能力が向上し、温度上昇が抑えられます。熱伝導性と機械的安定性に優れた粘着性樹脂により、コンデンサは高い過負荷を維持できます。コンパクトな設計とKVARシリーズの拡大により、パネルスペースを節約できます高性能、長寿命高過電流処理独自の切断システムと内蔵放電装置を備えています柔軟な設置-直立及び水平
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:15kvar●相数:3●シリーズ:VarPlusCAN
アズワン品番65-6964-03
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。