13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック産業用ボックスPC
製造現場のDXを加速させる産業用コンピューター。業界最高レベルのスペックを備え、HMIからエッジまで幅広く活用。キッティング、修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応
使用CPUCeleron 4305UE OSWindows10 IoT Enterprise LTSC 2019(64bit) 関連資料(0.56MB) 拡張スロット数0スロット
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 2m
Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。5 個セットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●コード番号:221-1300 アズワン品番65-7461-19
1個
63,980 税込70,378
欠品中

シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 3m
Schneider Electric ネットワークケーブルには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。長さは 3M メートルです。取り付けモード - クリップ単位 RJ45 タイプコネクタ 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1301 アズワン品番65-7460-49
1個
99,980 税込109,978
欠品中

シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 3m
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには ULP デバイスへの接続用に RJ45 コネクタが 1 つ装備されていますNSX コードは Compact NSX BSCM モジュールで通信用と 24 V dc 電源用の両方に接続されています水銀不使用 PVCフリー
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1281 アズワン品番65-7462-88
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 600mm
Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。10 個セットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:600mm●コード番号:221-1298 アズワン品番65-7461-73
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 5m
Schneider Electric 通信アクセサリで、RJ45 オスコネクタ 2 個付きのネットワークケーブルです。取り付けモード - クリップ単位 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●コード番号:221-1302 アズワン品番65-7462-86
1個
33,980 税込37,378
欠品中

シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 1m
Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。5 個セットです。取り付けモード - クリップ単位 コネクタタイプ - RJ45 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●コード番号:221-1299 アズワン品番65-7460-94
1個
53,980 税込59,378
欠品中

シュナイダーエレクトリック保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用
Schneider Electric では、15 インチのスクリーンの産業用 PC 用保護フィルムを取り揃えています。タッチスクリーン保護アクセサリで、埃、汚れ、かき傷からタッチパネルを保護します。保護フィルムは信頼性と安全性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:Harmony IPC (ハーモニー IPC )●コード番号:221-0020 アズワン品番65-7331-75
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 116 x 116 x 62mm RAL 7035
RoHS
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり、シャシープレート:なし 材質ポリカーボネイト 幅(mm)116 グレー 高さ(mm)116 シリーズThalassa TBP RoHS指令(10物質対応)対応 特性EN50102、IEC60695-2-11、IEC536、IEC60529、IEC62208. Thalassa PCプラスチック産業用ケーシング、IP66. Schneider ElectricのThalassa TBPシリーズは、電気絶縁クラスIIの、多目的ポリカーボネート製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このエンクロージャは丸みを帯びた設計により、堅牢性が高められています。. 特長と利点. 防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK08 (5ジュール)の外部から耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ29.5 cmから1.7 kgの物体を落としても中味を保護可能 使用温度: -25 ℃ → +80 ℃ ハロゲンフリー 自己消火性を備えているため、防火に関する安全性が向上 ボディシェルにアクセサリ装着用の各種プラグを装備 数種類の壁面取り付け方法: 直接ケース基部の穴を使用するか、密閉領域外のチャンネル又は固定ラップオーバクランプを使用可能. 代表的用途. Thalassa TBPエンクロージャシリーズは、介入やメンテナンスをほとんど必要としない小型コンポーネントの保護に適しています。 ドアロック方式ねじ 外寸法・奥行(mm)62 IP等級IP66
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1袋(2個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1, M.2 Key E, Type 2230 シリーズPSA6000 定格電圧24Vdc 対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit) メモリー8GB 表示色1,600万色 タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点) ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1 シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1 Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応 USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
1個
359,800 税込395,780
109日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
1個
79,980 税込87,978
109日以内出荷

PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
1個
26,980 税込29,678
109日以内出荷

おすすめ人気ランキング