絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,268)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,722)
  • Panasonic(パナソニック)(7,445)
  • AMPHENOL(5,737)
  • VISHAY(5,198)
  • フエニックス・コンタクト(4,260)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,036)
  • 日本モレックス(molex)(3,668)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,370)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,772)
  • KEMET(2,528)
  • BOURNS(2,098)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,054)
  • onsemi(2,054)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンスラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力スイッチサイエンス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1出力電圧(V)DC5.1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0
ACアダプター スイッチサイエンスACアダプタースイッチサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万
ACアダプター 12V/1.5A スイッチサイエンスACアダプター 12V/1.5Aスイッチサイエンス
2,498税込2,748
1個
欠品中
USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) スイッチサイエンスUSB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)スイッチサイエンス
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5の機能をフル活用できるACアダプター Raspberry Pi 5の公式ACアダプターの仕様に合わせた5.1V/5Aの出力ができるUSB PD対応ACアダプターです。本体に、USB Type-Cコネクタの付いたケーブルが直結されています。このACアダプターを使用すると、Raspberry Pi 5の4つのUSBから合計1.6Aの供給が可能となり、Raspberry Pi 5の機能をフルに活用できるようになります。
寸法(mm)アダプタ部:72.7×35.7×53.0出力(DC)5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aケーブル長(m)約1.2入力AC100V(50/60Hz)、56VAプラグUSB Type-C動作温度(℃)0~+40
Qwiic-GROVE互換変換ハーネス(90mm) スイッチサイエンスQwiic-GROVE互換変換ハーネス(90mm)スイッチサイエンス
379税込417
1個
5日以内出荷
SparkFunのQwiic規格の基板とSeeed StudioのGrove規格の基板をつなぐためのハーネスです。コネクタを含まないケーブル部分の長さは約90mm(多少の前後あり)です。 QwiicのコネクタにはJSTのSHコネクタを使っています。Groveのコネクタはロック付きです。
SPRESENSE用 イーサネットアドオンボード スイッチサイエンスSPRESENSE用 イーサネットアドオンボードスイッチサイエンス
5,398税込5,938
1個
当日出荷
SPRESENSE本体に載せて動作するEthernetアドオンボードです。WiznetのW5500チップを搭載しています。有線ルーターなどに接続することでインターネット通信ができるようになります。
寸法(mm)20.6×53.9使用チップW5500
BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済) スイッチサイエンスBME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済)スイッチサイエンス
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。 7ピンのピンヘッダをはんだ付けしてありますので、はんだ付け作業なしですぐにお使いいただけます。
仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール(ピンヘッダをはんだ付け済み)×1電源電圧DC 1.8~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
フルカラーシリアルLEDテープ17cm スイッチサイエンスフルカラーシリアルLEDテープ17cmスイッチサイエンス
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から17cm(LED 10個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ
電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×10個=0.53A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
フルカラーシリアルLEDモジュール スイッチサイエンスフルカラーシリアルLEDモジュールスイッチサイエンス
119税込131
1個
5日以内出荷
1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。 テープLED(LEDストリップ)タイプの製品からLEDを1個ずつ切り分けて販売します。 直列に並べて長くすることができます。
仕様RGB各色256段階のPWMドライブ電源電圧5V幅(cm)モジュール:約1cm長さ(cm)モジュール:約1.7消費電流(mA)1モジュール当たり約53(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)制御方法特殊なフォーマットによる1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応
Contaデジタルカラーセンサモジュール スイッチサイエンスContaデジタルカラーセンサモジュールスイッチサイエンス
909税込1,000
1個
5日以内出荷
ローム社のデジタルカラーセンサBH1745NUCを搭載したセンサモジュールで、光の色成分(RGB)を検出し、環境光の照度と色の強度を得ることができます。インターフェースはI2C、動作電圧は2.3V~3.6Vです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はBH1745NUCのデータシートを参照してください。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"と"39h"から選択可能(7ビット表記)、I2Cスレーブアドレスの初期値は"39h"(7ビット表記)、赤外線除去フィルタ搭載、ピンヘッダ搭載寸法(cm)基板:2×2入出力I2Cバスインターフェース検出光0.005Lx~40kLx動作電圧(V)2.3~3.6デバイスカラーセンサBH1745NUC
Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi 5用ユニバーサル基板スイッチサイエンス
439税込483
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
基板寸法(mm)65mmx56mm
ブレッドボードで使えるDCジャック スイッチサイエンスブレッドボードで使えるDCジャックスイッチサイエンス
34税込37
1個
欠品中
16x2 I2C液晶モジュール 水平タイプ スイッチサイエンス16x2 I2C液晶モジュール 水平タイプスイッチサイエンス
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
足の長いピンソケット 10P スイッチサイエンス足の長いピンソケット 10Pスイッチサイエンス
71税込78
1個
10日以内出荷
SPRESENSE用Qwiic接続基板 スイッチサイエンスSPRESENSE用Qwiic接続基板スイッチサイエンス
998税込1,098
1個
9日以内出荷
SPRESENSEメインボードにSparkfunのQwiicシステムの基板を接続するための変換基板です。AdafruitのSTEMMA QTもつながります。SPRESENSEのI/O電圧は1.8VとQwiicの3.3Vを合わせるため、電圧変換の回路を搭載しています。
基板寸法(mm)20.3×10.5
曲げセンサ(60mm) スイッチサイエンス曲げセンサ(60mm)スイッチサイエンス
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1 ms以下動作温度-30℃~80℃解像度寿命100万回以上関連資料(0.72MB)検出範囲0°~180°
フルカラーシリアルLEDテープ1m スイッチサイエンスフルカラーシリアルLEDテープ1mスイッチサイエンス
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDテープです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から1m(LED 60個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ
電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×60個=3.18A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
BME280温度/湿度/気圧センサモジュール スイッチサイエンスBME280温度/湿度/気圧センサモジュールスイッチサイエンス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。
仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール×1、1×7ピンヘッダ×1電源電圧DC 1.8V~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
PCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンスPCA9622DR I2C 16ch LEDドライバ基板スイッチサイエンス
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
NXP社のPCA9622DRを搭載した、I2C接続の16チャネルLEDドライバ基板で、PWM制御によるLEDの明暗も表現できます。 ボード上にはLEDも搭載されているので、I2Cバスに繋いでコマンドを発行するだけで、16個のLEDが滑らかに光ります。 このLEDは、等間隔に4×4のマス目状に配置されています。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9622DRのデータシートを参照してください。 16チャネルの独立したLEDポート LEDポートのアウトプットイネーブル機能を搭載 各ポートはオン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 各ポートの独立制御/グループ制御が可能 16個の赤色LEDを搭載 外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗のパターンあり(抵抗は未実装)
動作電圧(V)2.3~5.5
PCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板 スイッチサイエンスPCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板スイッチサイエンス
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
I2Cバスを延長できるバスバッファ NXP社のPCA9600Dを搭載した高ドライブ電流型のI2Cバスバッファです。 フォトカプラと組み合わせることで、絶縁することもできます。 PCA9600Dは、電源電圧に関係なくSX/SY端子のスレッショルド電圧が一定です。そのため、12Vの電圧でICを駆動した場合でも、通常のロジックレベルのままバッファをドライブできます。 TX/TY端子は60mA(min)のドライブ能力があるので、LEDなどを直接駆動でき、フォトカプラを利用した絶縁回路を簡単に構築することができます。 SX/SY端子のスレッショルド電圧は、電源電圧とは独立して一定。 1MHz動作可能(20m伝送路時) 双方向のI2Cバスを送信/受信に分離して伝送可能。
電源電圧(V)2.5~15出力電流(mA)TX/TY端子:60(min)
Conta照度/近接一体型センサモジュール スイッチサイエンスConta照度/近接一体型センサモジュールスイッチサイエンス
949税込1,044
1個
5日以内出荷
ローム社の照度/近接一体型センサRPR-0521RSを搭載したセンサモジュールです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はRPR-0521RSのデータシートを参照してください。 このセンサは可視光と赤外線に対応した照度センサ(ALS)と、100mm程度までの近接センサ(PS)を搭載しています。照度センサは、暗がりから直射日光までの幅広い範囲の照度を測定できます。また、近接センサは、内蔵の赤外線LEDからの反射光により、人や物体が近づいたことを検出できます。 本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"(7ビット表記)、波長感度ピークが可視光領域と赤外光領域の2つの照度センサ(ALS)を搭載、1~100mmに対応する光学式の近接センサ(PS)を搭載、ピンヘッダ搭載基板寸法(mm)20×20入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)2.8~3.6デバイス照度/近接一体型センサRPR-0521RS
PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 スイッチサイエンスPCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板スイッチサイエンス
989税込1,088
1個
5日以内出荷
NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2C用レベル変換バスバッファモジュールです。 PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。 「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合) 「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。 「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。 なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。 またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。 ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V~5.5V。 ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V~5.5V。 バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。 「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。
SPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板 スイッチサイエンスSPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板スイッチサイエンス
849税込934
1個
5日以内出荷
ソニー製のマイコンボードSPRESENSE 背面の100ピンコネクタ(B2Bコネクタ)を 2.54mmピッチに変換する基板です。 B2Bコネクタには SPRESENSEのI/O信号が直接引き出されているので、拡張ボード にはない機能を利用する場合に便利です。 2.54mmピッチの端子にコネクタは実装されていないので、必要に応じてはんだ付けしてください。 SPRESENSEのほぼ全てのI/O信号を利用可能 SPRESENSEからのI/O信号は1.8V 100ピンの信号は2列×25ピンの形で両脇に配置 B2Bコネクタは実装済み SPRESENSEに搭載されているGPSアンテナに影響しないように配線を考慮
基板:青
MicroUSB接続5V/3.3V電源ボード スイッチサイエンスMicroUSB接続5V/3.3V電源ボードスイッチサイエンス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ブレッドボードなどにmicroUSBケーブルで電源を供給するための基板です。 出力電圧(3.3V/5V)は、ジャンパピンで切り替えられます。 出力電流は、最大500mAです。
セット内容基板本体 ×1、ジャンパピン ×1、ピンヘッダ(1×8) ×1(必要なピン数を折ってお使いください)
ThousanDIY SPRESENSE用Wi-Fi add-onボード スイッチサイエンスThousanDIY SPRESENSE用Wi-Fi add-onボードスイッチサイエンス
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ESP-WROOM-02(技適取得済)を搭載し、SPRESENSEのメインボード上の拡張コネクタに装着して使います。ハーフサイズ、かつ背の高いピンヘッダを使用していますのでI2C・SPIを使用するハーフサイズのモジュールと同時使用が可能です。(使用するモジュールによっては接続できないものもあります)
用途ソニーのSPRESENSEにWi-FI機能を追加するためのアドオンボードです。Arduino IDEにて開発が出来ます。
端面スルーホール基板用コンタクトピン 100本入り スイッチサイエンス端面スルーホール基板用コンタクトピン 100本入りスイッチサイエンス
4,798税込5,278
1セット(100本)
10日以内出荷
足の長いピンソケット 6P スイッチサイエンス足の長いピンソケット 6Pスイッチサイエンス
54税込59
1個
15日以内出荷
ピンソケット2×20 40P スイッチサイエンスピンソケット2×20 40Pスイッチサイエンス
189税込208
1個
10日以内出荷
ピンソケット1×6 6P スイッチサイエンスピンソケット1×6 6Pスイッチサイエンス
79税込87
1個
10日以内出荷
JST ZHコネクタ付きハーネス スイッチサイエンスJST ZHコネクタ付きハーネススイッチサイエンス
369税込406
1個
10日以内出荷
JST ZH-PH変換ハーネス スイッチサイエンスJST ZH-PH変換ハーネススイッチサイエンス
439税込483
1個
10日以内出荷
JST SH 2ピンコネクタ付きハーネス スイッチサイエンスJST SH 2ピンコネクタ付きハーネススイッチサイエンス
359税込395
1個
10日以内出荷
ACアダプター 12V/2A 内径2.5mm スイッチサイエンスACアダプター 12V/2A 内径2.5mmスイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
SPRESENSE用 Conta(TM)ベースボード(ESP-WROOM-02搭載) スイッチサイエンスSPRESENSE用 Conta(TM)ベースボード(ESP-WROOM-02搭載)スイッチサイエンス
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
センサなどを乗せた Conta 規格の小型基板(Conta モジュール)を、SPRESENSE に繋ぐためのベースボードです。最大四つのモジュールを同時接続できます。ベースボード上には Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」(シリアル接続)も搭載しているので、SPRESENSE に無線 LAN を追加できます。内容物:Conta ベースボード基板 × 1ナイロンスペーサー(M2 × 11 mm) × 8ナイロンネジ(M2 × 5 mm) × 8(SPRESENSE は付属しません)
仕様●Conta モジュールコネクタ数:4●搭載済Wifiモジュール:ESP-WROOM-02
曲げセンサ(90mm) スイッチサイエンス曲げセンサ(90mm)スイッチサイエンス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1ms以下動作温度-30℃~80℃解像度寿命100万回以上検出範囲0°~180°
LM75B温度センサ(I2C接続) スイッチサイエンスLM75B温度センサ(I2C接続)スイッチサイエンス
699税込769
1個
5日以内出荷
NXP社製の温度センサLM75Bを、ブレッドボードで使用できるようにピッチ変換する基板です。I2Cで通信します。 電源電圧は2.8Vから5.5Vです。
電源電圧(V)2.8~5.5通信方式I2C温度分解能(℃)0.125スレーブアドレス1001000(変更可能)
PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板 スイッチサイエンスPCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板スイッチサイエンス
789税込868
1個
5日以内出荷
NXP社のPCA9632DP1を搭載した、I2C接続の4チャネルLEDドライバ基板です。PWM制御によるLEDの濃淡も表現できます。ボード上にはLEDも搭載しているので、I2Cバスに繋ぐだけで、4つのLEDが滑らかに光ります。また、このLEDは基板を複数並べた場合、等間隔で直線状になります。 詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9632DP1のデータシートを参照してください。 4chの独立したLEDポート オン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能 独立制御/グループ制御が可能 基板上に、4つの赤色LEDを搭載 LEDポートの吸い込み能力:25mA 基板に外部ドライブ用信号ピンを搭載 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)
動作電圧2.3V~5.5V
Contaベースシールド スイッチサイエンスContaベースシールドスイッチサイエンス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
Conta規格のContaモジュールを、Arduinoや互換ボードに繋ぐための拡張ボードです。最大6個のContaモジュールを同時に接続できます。Contaモジュールと本シールドは、I2C、SPI、汎用I/Oによる接続が可能で、複数のモジュール、複数のインターフェースの共存が可能です。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。 Contaモジュールコネクタ ×6(M1~M6のU字のコネクタ1組で1モジュール分) I2Cバスはプルアップ済み(2.2kΩ) 各I2CコネクタのIO4信号はプルアップ済み(4.7 kΩ)
セット内容シールド基板 ×1、ナイロンスペーサー(M2×8mm) ×12、ナイロンネジ(M2×5mm) ×12
PCA9629APWステッピングモータードライバ用ピッチ変換モジュール スイッチサイエンスPCA9629APWステッピングモータードライバ用ピッチ変換モジュールスイッチサイエンス
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
NXP社製のステッピングモーターコントローラPCA9629APWを搭載したピッチ変換基板です。 I2Cバス経由で書き込んだレジスタの設定値を元に、ステッピングモーター用のパルスを生成します。なお、PCA9629APW は、モータードライバを内蔵していません。したがって、モータに合わせて別途ドライバをご用意ください。 4相のユニポーラステッピングモーターをコントロール可能 25mAのモーター用出力ポートを4つ搭載 1相、2相、および1-2相駆動方式に対応 モーターのステップ数、もしくは連続動作を設定可能 モーター停止時の状態を設定可能 起動時のランプアップ、停止時のランプダウンをプログラム可能 ステップカウンタは32ビット長 ウォッチドッグ機能を搭載 4ポートのGPIOを搭載 ICからの各種割り込み機能を搭載 インターフェースはI2C I2C アドレスは0x40(0100 000x)~0x5E(0101 111x)に設定可能 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)
動作電圧4.5V~5.5V
Contaアナログ出力温度センサモジュール スイッチサイエンスContaアナログ出力温度センサモジュールスイッチサイエンス
909税込1,000
1個
5日以内出荷
ローム社のアナログ出力温度センサを搭載したセンサモジュールです。 動作電圧は2.4V~5.5Vです。 センサ出力は、電源電圧にかかわらず温度に逆比例したアナログ電圧で出力されます。 本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。 ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
出力アナログ電圧温度範囲(℃)検出温度:-30~+100基板寸法(mm)20×20動作電圧(V)2.4~5.5デバイス温度センサBD1020HFV