2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:48 入力電圧(V)100-240 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)120 各種認証PSE、CE プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)271 コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120 入力C8プラグ※ACケーブルは別売りです。 周波数【入力】50/60Hz 定格出力電力(W)72 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性センタープラス 定格出力電圧(DC V)48 各種認証PSE、CE プラグ外径(Φmm)【DCプラグ】5.5 プラグ内径(Φmm)【DCプラグ】2.1
1個
4,398 税込4,838
欠品中