制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「安全器」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エナジーサポートPC-6用 テンションF
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ 適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用 動作特性速動形 爪部
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エナジーサポートPC-6用 タイムラグF
変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ 適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用 動作特性遅動形 爪部
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エナジーサポートヒューズホルダー 100A用
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
用途PC-7-100/PC-7S-100用
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

エナジーサポートPC-6用 テンションF
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様消弧方法:非限流ヒューズ 適合ヒューズホルダー:PC-7用 動作特性速動形 爪部
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エナジーサポート室外用高圧カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用 付属品M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

エナジーサポートカットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用 付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-100
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

エナジーサポート屋内用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用 付属品M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

エナジーサポート屋内用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途屋内用 付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

エナジーサポート耐塩用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用 仕様ヒューズ筒付、金具付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-100 特性汚損:耐重塩じん用
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

エナジーサポート耐塩用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-50 特性汚損:耐重塩じん用
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷