絞り込み
ブランド
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,725)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
- Panasonic(パナソニック)(7,176)
- AMPHENOL(5,414)
- VISHAY(4,671)
- フエニックス・コンタクト(4,099)
- WURTH ELEKTRONIK(3,862)
- omron(オムロン)(3,829)
- 日本モレックス(molex)(3,359)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,677)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,227)
- IDEC(和泉電気)(2,202)
- BOURNS(1,988)
- SAMTEC(1,960)
- MICROCHIP(1,874)
- onsemi(1,863)
- ブランドをもっと見る
特価

加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可種別プリセット取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続)保護構造IP65(前面パネルのみ)出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下入力電圧(V)L/0~3、H/7~30文字高(mm)7設定方式1段設定・予報出力付停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと)応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点使用周囲温度(℃)-10~+50寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え出力時間10~9990ms(10ms毎)動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500出力モードワンショット/保持/一致モード応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms)トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥5,390~税込¥5,929~1袋(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.形状非埋込み形タイプ直流3線式保護構造IP67耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)締付トルク(N・m)0.4以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下許容リップル3%p-p以下耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)定格電流(mA)最大50表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hzリード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯応差20%以下電圧降下(V)1.0以下応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)検出対象磁性金属センサ形状角型
エンコーダ用樹脂カップリング
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質ガラス繊維強化PBT樹脂種類樹脂製カップリング許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)0.4
エンコーダTRD-Nシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,970~税込¥9,867~1台当日出荷から17日以内出荷外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V型薄型形インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から5日以内出荷数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。質量(g)500取付方式埋込・据置取付両用耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30センサ用電源DC12V±2V 50mA電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上出力時間A形/(可変)、B形/自己保持耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ接点容量AC250V2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)出力耐電圧(V)45
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から17日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
近接センサ APS-10~15シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から17日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から17日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
近接センサ APS-GKシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から5日以内出荷数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。質量(kg)0.5電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ)湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷)出力時間50ms~1s耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)回路数1メーク(1c)入力抵抗6kΩ接点容量AC250V 2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)出力耐電圧(V)45
ロータリエンコーダTRD-N
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から17日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ長さ(m)2ケーブル長(m)2
直流2線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥7,998税込¥8,7981袋(5個)当日出荷小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.仕様取り付け金具付属形状非埋込み形質量(g)約20タイプ直流2線式周波数(Hz)(動作サイクル)最大200保護構造IP67耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間出力形態NO標準検出物体(mm)鉄 20×20×1t検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0~2.8材質(ケース)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)0.4以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下許容リップル3%p-p以下耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)定格電流(mA)5~50表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 2芯応差約20%以下電圧降下(V)3以下応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します)定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)検出対象磁性金属センサ形状角型
近接センサ APS-Uシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷超薄形上面検出、検出距離 4mm 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出距離(mm)4動作原理誘導検出面上面センサ形状樹脂角型
近接センサ APS-Fシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
デジタル回転計1段プリセット付
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷DIN48□の小型サイズに見やすい大型表示を表現付属品取付枠測定範囲10~999999rpm(プリスケールが1のとき)取付方式埋込み取り付け専用(端子台接続)入力種類電圧保護構造IP65(前面パネル部のみ)出力無接点出力:NPNオープンコレクタ出力 20V 100mA 耐圧35V 残り電圧1.5V以下、接点出力:1トランスファ接点(1c) AC220V 2A(抵抗負荷)測定項目回転速度のみ耐電圧AC2kV 1分間(AC入力、0V、リレー接点相互間)表示測定値表示:赤色LED、文字高10mm、プリセット値表示:緑色LED、文字高7mm測定精度±0.013% 低速入力(10Hz)選択時を除く(低速入力時は±0.1%)入力電圧(V)”L”0~3/”H”7~30測定時間0.2/0.5/1.0/2.0s停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性20年以上保存温度(℃)-20~70(氷結なきこと)表示桁数6桁入力論理負論理(無電圧入力)/正論理(電圧入力)リセット(外部リセット)最小信号幅5ms計数方式周期測定方式周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐ノイズ電源端子同士±1.0kV(パルス幅1μs立ち上がり1ns)端子台適合電線:0.25-1.66mm2、適合圧着端子:R1.25-3、許容締め付けトルク:0.5Nm出力モード比較出力/保持出力耐振動耐久:変位振幅0.5mm、振動数10~55Hz、3軸方向誤作動:変位振幅0.35mm、振動数10~55Hz、3軸方向周囲温度(℃)-10~50応答性(測定入力)10Hz/20kHz入力抵抗正論理:15kΩ、負論理:3.3kΩ(AC電源形)/1.8kΩ(DC電源形)耐衝撃耐久:490m/s2、11ms、3軸方向誤作動:98m/s2、11ms、3軸方向プリスケールM×10-n=10-9~999999 1≦M≦999999、0≦n≦9
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から22日以内出荷外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
近接センサ APS-GMDシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から5日以内出荷長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
近接センサ APS-Fシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から22日以内出荷外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,298税込¥9,1281台4日以内出荷Dsub15ピン変換コネクタ仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
近接センサCSシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。 金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)検出対象磁性金属
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から7日以内出荷●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から17日以内出荷外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から17日以内出荷強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)出力形式トーテムポール出力
ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から17日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
近接センサ CSシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。 。ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N) 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP66シリーズCS出力3線・NPN・NO検出方式静電容量検出距離(mm)10ヘッド形状樹脂角型検出面上面
近接センサ APS-GMDシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧 DC12-24V 。出力形態 NO(ノーマルオープン)電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD出力2線・NO検出方式誘導
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から17日以内出荷オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプタイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
ロータリーエンコーダ TRD-J 用オプション
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷ねじり剛性が高く高分解能に適しており、伝達許容トルクが大きいです。種別板バネ製カップリング材質アルミダイカストハブ・ポリイミド板アズワン品番3-5496-03
エンコーダTRD-Nシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷から7日以内出荷外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm型薄型形電源DC5VΦ50インクリメンタル形最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000)奥行(mm)35シャフト径(Φmm)8耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間外径(Φmm)50出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下出力形態ラインドライバ出力分類シリーズ:シャフト形信号形式ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)60以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%立ち上り/立ち下がり時間2us以下保存温度範囲(℃)-25~85出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
近接センサAPS3シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から5日以内出荷保護構造IP67標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状円定格使用電圧(V)DC12/24検出対象磁性金属センサ形状ネジ型埋込形