用途コテライザー専用ガス
SK-70シリーズ用交換部品
SK-40シリーズ用交換部品
SK-60シリーズ用交換部品
適合コテ:SK-60シリーズ
トラスコ品番400-1460
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
トラスコ品番400-1621
質量(g)14.7
部品名称セラミックユニット
使用できるこて部SK-70シリーズ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に
全長(mm)76
質量(g)13
刃長(mm)11
先端角(°)35
刃厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。
適合コテ:SK-60シリーズ
トラスコ品番400-1451
質量(g)8
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
SKM-40用交換部品
適合SKM-40
トラスコ品番400-1281
適合機種SK-30、SKC-30シリーズ
質量(g)6
部品名称ヒーター
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389
質量(g)9.4
部品名称エゼクターユニット
使用できるこて部SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
SK-60シリーズ用半田コテチップです。
種別ハンダゴテチップ
材質銅(鉄・クロムメッキ)
SK-21用交換ヒーターです。
適合SK-21
トラスコ品番849-8143
質量(g)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
SK-70シリーズ用ヒートシュリンク(W=18mm)です。
トラスコ品番849-8325
幅(mm)18
質量(g)2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
SK-70シリーズ用フック金具です。
用途SK-70シリーズ用フック金具
仕様エンジニア SK-70シリーズ用フック金具
トラスコ品番849-8323
質量(g)5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
トラスコ品番849-8324
種別ヒートシュリンク
質量(g)3
幅W(mm)22
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
トラスコ品番400-1371
質量(g)3.8
部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵)
使用できるこて部SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
SK-70シリーズ用交換部品
種別ホットブローチップ
SK-21用交換部品
全長(mm)47
直径(Φmm)Φ7
先端寸法(mm)Φ1.5
トラスコ品番849-8145
質量(g)6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
種別ハンダコテチップ(ハイパワー用)
材質銅(鉄・クロムメッキ)
SK-60シリーズ用交換部品
SK-40シリーズ用交換部品
トラスコ品番400-1290
質量(g)6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
SK-70シリーズ用保護キャップです。
トラスコ品番400-1613
質量(g)37.3
部品名称保護キャップ
使用できるこて部SK-70シリーズ
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265
半田コテ(W相当)20~80
質量(g)110
方式ガス触媒発熱方式
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)208
半田コテ(W相当)15~60
質量(g)66
方式ガス触媒発熱方式
ホットブロー(℃)最大約650
使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電
ガス充填量(mL)14
熱出力半田コテ:最大 約450℃
高性能セラミックヒーター内蔵。
精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)
使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)
トラスコ品番368-8470
セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ
質量(g)130本体質量:74
方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式
ガス充填量(mL)12
熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
1セット
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。
ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。
10秒~15秒でハンダが溶けだします。
High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。
高性能セラミックヒーター内蔵。
先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途
外形寸法(mm)165×115
ヒーター(W)20/130
付属品保護キャップ付
トラスコ品番849-8144
質量(g)185(コード含)
コード長さ(m)1.3
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。
仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップ
アズワン品番61-0411-74-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥16,980
税込¥18,678
19日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。