制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。
1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
アース線の長さ(m)実用約1.8
付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付
トラスコ品番274-1717
質量(g)38
コードあり
電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!
フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。
残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。
活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。
有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40%
JIS規格AA級
絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)
融点(℃)183~90
水溶液抵抗(Ω・cm)1×105
含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。
放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。
小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適
表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)
厚さ(mm)0.7
長さ(m)0.9
幅(m)0.6
付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)
トラスコ品番274-1725
寸法(mm)600×900×0.7
質量(g)580(ケース収納時総質量)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2
表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層)
幅(m)1
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)50
表面抵抗(Ω)1×104以下
種別導電バッグ
材質ポリエチレン(カーボン入)
色ブラック
こんなお得な商品も!

帯電防止用リストストラップ
モノタロウ
¥499
税込¥549
リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
アース線の長さ(m)実用約1.8
電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)
付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付
トラスコ品番274-1636
種別リストストラップ
質量(g)41
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。