商品豆知識
高性能セラミックヒーター内蔵。
精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。
ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。
ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)
ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミック
セット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付
質量(g)420(コードは含みません)
電源(V)AC100V・50/60Hz
制御方式フィードバックゼロクロス
電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8
到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)
最高圧到達時間0.2秒
排気量(L)15/分(OPEN時)
ポンプダイヤフラム
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。
ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。
10秒~15秒でハンダが溶けだします。
High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。
高性能セラミックヒーター内蔵。
先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途
外形寸法(mm)165×115
ヒーター(W)20/130
付属品保護キャップ付
トラスコ品番849-8144
質量(g)185(コード含)
コード長さ(m)1.3
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。
仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップ
アズワン品番61-0411-74-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥16,980
税込¥18,678
19日以内出荷
鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能)
セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン
質量(g)420(コード含みません)
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式フィードバックゼロクロス方式
電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8m
ヒーター100W セラミック
最高圧到達時間0.2秒
排気量(L)15/分 (OPEN時)
ポンプダイヤフラム方式
到達真空度650mmHg
ポンプ消費電力120W
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。