レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 1.25 → 29 V。ラインレギュレーション = 0.1 %。ロードレギュレーション = 0.1 %%。極性 = 正。静止電流 = 0.075mA。基準電圧 = 1.25V。出力タイプ = 可変, 固定。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 4mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、調整式、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-41。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 1000V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ スイッチング。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.7V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 75ns。直径 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 30A。ON Semi UF4001-UF4007 高速整流器. ON Semiconductor UF4001 UF4007 シリーズは、DO-41(DO-240AL)プラスチックパッケージに収められた超高速整流器です。これらの1Aガラス不動態化接合整流器は、信頼性の高い汎用部品で、さまざまな用途に使用できます。. 特長: 低い順方向電圧降下 高サージ電流能力 大電流対応 ガラス不動態化接合整流器とは? これらのデバイスは、ダイオードの周囲に非活性化ガラスの層を備えています。ガラス不動態化接合整流器は、多くの場合、高い逆電圧抵抗を実現し、時に漏洩を軽減することができます。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 +150 最大繰り返しの逆電圧は何ですか? UF4001 50 UF4002 100 UF4003 200 UF4004 400 UF4005 600 UF4006 800 UF4007 1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
5日以内出荷
出力電流 Max = 3A。出力電圧 = 1.24 → 13 V。ラインレギュレーション = 0.5 %。精度 = ±2%。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK。基準電圧 = 1.26V。出力タイプ = 可変。寸法 = 10.23 x 9.34 x 4.57mm。高さ = 4.57mm。幅 = 9.34mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、2.1 A超、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 5 V。ロードレギュレーション = 50 mV%。極性 = 正。パッケージタイプ = T0-220。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。高さ = 15.75mm。自動車規格 = AEC-Q100mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 0.04 mV/V。ロードレギュレーション = 0.04 mV/mA%。極性 = 正。パッケージタイプ = DFN。基準電圧 = 1.25V。出力タイプ = 可変。寸法 = 3 x 3 x 0.95mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 3mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、500 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.2 %。精度 = ±1%。極性 = 正。静止電流 = 0.075mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。高さ = 2.38mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 4.5 mV。ロードレギュレーション = 10 mV%。極性 = 正。静止電流 = 10mA。ピン数 = 3+Tab。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 3.7mm。NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = 6 mV。ロードレギュレーション = 15 mV%。極性 = 正。静止電流 = 10mA。ピン数 = 3+Tab。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 3.7mm。NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.1 %。ロードレギュレーション = 0.4 %%。極性 = 正。静止電流 = 10mA。基準電圧 = 1.25V。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 3.7mm。NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.2 %。ロードレギュレーション = 0.2 %%。極性 = 正。静止電流 = 75μA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 1.25 → 18.8 V。ラインレギュレーション = 0.1 %。ロードレギュレーション = 0.4 %%。極性 = 正。パッケージタイプ = SOT-223。基準電圧 = 1.27V。出力タイプ = 可変。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 3.7mm。NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3 V。ラインレギュレーション = 0.02 %。ロードレギュレーション = 0.02 %。極性 = 正。静止電流 = 75μA。ピン数 = 3 + Tab。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.25mm。高さ = 2.25mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = 0.1 %。ロードレギュレーション = 0.1 %%。極性 = 正。静止電流 = 75μA。基準電圧 = 1.235V。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = 30 mV。ロードレギュレーション = 50 mV%。極性 = 正。静止電流 = 30mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.3 %。ロードレギュレーション = 0.5 %%。極性 = 正。静止電流 = 5.5mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。