3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ。E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点。PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:38mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7353-66
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

E2EXシールド付きDC3ワイヤセンサ。オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質LED表示3ワイヤDCシールド付き
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7348-30
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ。E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点。PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7267-68
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷