コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。
仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)
質量(g)約230
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5
動作力約107N(Φ90押圧板)
取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど
材質(外被)NBR(耐油性ゴム)
リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観
踏みやすいカーブを描くペダル形状
踏むポイントが分かりやすい円形突起
単体と連結状態で変わらないペダル高さ
独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性モーメンタリー
定格0.1A-30VDC
内蔵スイッチシール構造スイッチV形
動作力12N
保護構造IP28相当
色パントーンクールグレー
定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)
定格電流(A)0.1(抵抗負荷)
材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐久性100万回以上
耐電圧(V/min)AC2000
最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)
最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1a接点/保護カバーなし
用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
付属品VCTF0.75×2芯×1.5M
材質アルミダイカスト製
保護構造IP54
定格3A-250V AC
接点構成1a
動作特性オルタネイト
動作力38N
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。