商品豆知識
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
材質鋼鉄
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)2
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
全長(mm)2400
寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8
板厚(mm)3.2
制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付
材質(本体)鋼鉄
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。