商品豆知識
標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
命令約200種類
プログラミング言語ラダーチャート方式
プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
メモリー容量RAM:1GB
容量(GB)内蔵フラッシュメモリ:1
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
52日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●応用例:通信●出力電流:4 → 20 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2803
アズワン品番65-7317-62
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッシュ方式に対応しています。どのモデルも高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1ユニットで最大8点のアナログ入力を取り込めます。NXシリーズEtherCATカプラを使用して、フリーランリフレッシュ方式又はI/O同期リフレッシュ方式を選択できます。入力更新サイクルはチャンネル当たり10 μs、分解能は1/30000で、高速計測や高精度制御に最適です。すべての基本モデルにシングルエンド入力タイプと差動入力タイプがあります。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしプッシュイン式端子台により、配線工数が大幅に削減されます。全モデルが幅12 mmで、キャビネットの省スペースを実現します。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2798
アズワン品番65-7317-76
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2805
アズワン品番65-7317-63
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなアプリケーションウィザード セットアップ及び監視用モバイルアプリ トレース記録用 SD カード付きのオプションのグラフィカル LCD ディスプレイ 用途の汎用性 柔軟なモータ制御 - IM、PM、同期 V/f 及びセンサレスベクトル(電流 / 電圧)モータ制御方式 オープンループでの速度とトルクの制御 アプリケーションウィザードを使用して機能をカスタマイズできます Q2dev: グラフィック開発ツールでプログラムを作成できます 実証済みの堅牢性 標準でコーティングされた基板により、電子機器を埃や湿気から保護します メンテナンス不要で 10 年間使用できるように設計されています ディレーティングなしで最大 50 ° の動作温度
仕様●許容入力:0.18 kW●相数:1●許容電流値:1.2 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全長:68mm●コード番号:194-3170
電圧(V)AC200
アズワン品番65-7337-80
1個
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなアプリケーションウィザード セットアップ及び監視用モバイルアプリ トレース記録用 SD カード付きのオプションのグラフィカル LCD ディスプレイ 用途の汎用性 柔軟なモータ制御 - IM、PM、同期 V/f 及びセンサレスベクトル(電流 / 電圧)モータ制御方式 オープンループでの速度とトルクの制御 アプリケーションウィザードを使用して機能をカスタマイズできます Q2dev: グラフィック開発ツールでプログラムを作成できます 実証済みの堅牢性 標準でコーティングされた基板により、電子機器を埃や湿気から保護します メンテナンス不要で 10 年間使用できるように設計されています ディレーティングなしで最大 50 ° の動作温度
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●許容電流値:20 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●フィルタを含む:あり●全体の幅:196mm●コード番号:194-3169
電圧(V)AC400
アズワン品番65-7334-57
1個
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。