制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「モーターファン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)






厚さ(mm)38 最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz) 音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz) 特性耐水
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)DC軸流ファン
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24 種類DC
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

omron(オムロン)AC軸流ファン
形状角形 タイプ高速 種類ACファン 形式金属羽根 フレームアルミダイカスト 回転速度高速 軸受種類ボールベアリング モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類AC
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)