制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「変位センサ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
検出方式三角測距
接続方式コネクタ接続
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル
質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)
保護構造IEC規格 IP67
コード長さ(m)0.5
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造IEC60529規格 IP65
接続方式5極 コネクタタイプ
標準検出物体(mm)平板100×100
アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)
材質(ケース)ステンレス(SUS303)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
直線性±1%F.S.以下
電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h
消費電力(mW)1800以下
温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.
材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂
繰返し精度±0.1%F.S.以下
周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
質量(g)本体:約135
保護構造IEC規格 IP40
アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms
使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)
表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)
測定周期(μs)最速30
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
バタつく、傾く光沢・軽薄・微細部品をインラインで高精度測定
従来では難しかった、薄い透明シールやフィルムの表面と裏面の反射光を分離して測定できます。
従来はスポット径が大きく、微小物体の正しい測定ができませんでした。超小スポットにより測りたい所を超高精細に測定可能です。
測定条件に合わせて選べる 小スポットヘッド群をラインアップ
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
適合対象センサ:形D5SN-S□/形ZX-TDS□
接続めねじ貫通M2.5×0.45
適合機種形ZW-8000/7000/5000共通
高精度な計測から検出までローコストで実現
保護構造(センサヘッド部)IP50、(アンプ部)IP40
仕様SysmacStudio変位センサエディションは、変位センサZWシリーズの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本エディションは、変位センサZWシリーズのみ使用できます。
種類SysmacStudio変位センサエディションVer.1.□□
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)アルミ
材質(レンズ)ガラス
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下
接続方式USBコネクタ
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート
保護回路電源逆接続保護
表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
付属品取扱説明書
材質(ケース)ABS
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
コード長さ(m)2
1個
¥37,980
税込¥41,778
61日以内出荷
付属品取扱説明書
質量(g)約350(梱包状態)
出力リニア出力電流出力時:4~20mA/F.S.最大負荷抵抗300Ω、電力出力時:±4V(±5V、1~5V)出力インピーダンス100Ω
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
機能測定値表示/現在値・設定値・光量値・分解能表示/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/インテンシティーモード/ゼロリセット/イニシャルリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/微分/前回値比較/感度選択/キープ・クランプ切替/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/2点ティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算/相互干渉/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
表示灯動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、レーザ ON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)
温度特性反射形ヘッド接続時:0.01%F.S./℃、透過形ヘッド接続時:0.1%F.S./℃
周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと)
平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回
測定周期(μs)150
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
質量(g)約330
保護構造IEC60529規格 IP20
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min
温度特性0.005%F.S/℃
周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)
平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096
測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書
コード長さ(m)2
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて)
測定範囲(幅)(mm)-
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、計測範囲やリニアリティが異なります。)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート
長さ(m)2
出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下
接続方式コード引き出し
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
入力信号タイミング入力、リセット入力、ゼロリセット入力
消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下
出力信号出力0/出力1/出力2/出力3/出力4
入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
1個
¥8,798
税込¥9,678
61日以内出荷
仕様アンプユニット接続コネクタ(メス6極)、センサヘッド接続コネクタ(オス6極)
付属品レーザ関連ラベル
保護構造IEC60529規格 IP40
分解能(μm)10(平均回数16回時)
材質(ケース)アルミダイカスト
消費電流(mA)(投光器) 30以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
測定範囲(幅)(mm)28
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
直線性±0.1%F.S.
耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min
材質(レンズ)ガラス
使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)
表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)
温度特性0.01%F.S/℃
周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)
光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
保護構造IEC規格 IP40
使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
延長コード(m)専用延長コードにて10まで延長可能
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下
周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)可視半導体レーザ(JISクラス1)
質量(g)約350
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
材質(カバー)ポリカーボネート
表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power表示(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)
温度特性0.03%F.S./℃
周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~+50(ただし、氷結、結露しないこと)
平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024回
測定周期(μs)1000
設備停止や感電事故を防ぐうえで、設備の絶縁抵抗の劣化傾向を把握することは重要ですが、熟練保全員の不足や、手動計測に時間を割くことが難しいのが現状ではないでしょうか。
これまで絶縁抵抗を測定するには、現場へ出向いて生産を止めて電源を落としてから測定対象に合わせた電圧で測定する必要があり、測定時にはミスが発生する可能性もありました。
手間がかかる絶縁抵抗計測を改善しませんか?
監視タイプ絶縁抵抗タイプ
質量(g)約350(梱包状態)
長さ(m)2
出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
材質(カバー)ポリカーボネート
入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
付属品クランプ2個
質量(g)約330
保護構造IEC60529規格 IP20
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min
表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示
周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)
通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。