14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35,980 税込39,578
欠品中

オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約150(本体のみ) 保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48 保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと) 通信方式RS-485 メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ) 使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)45~65 消費電力(VA)7以下 相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V 使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH 確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差) 通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ 温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合) 同期方式調歩同期式 耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引 電圧許容範囲定格電源電圧の85~110% 保存湿度(%)相対湿度 25~85 環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台 通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps 最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台 伝送距離(m)最大500 トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子 イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms 周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合) 耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 イベント入力(最小入力時間)5ms イベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下 イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩ サンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時) ストップビット長1、2ビット データビット長7、8ビット トランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下 ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み) 確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit 確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit 高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差) 時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき) 垂直パリティ偶数、奇数、なし 時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
1個
27,980 税込30,778
欠品中



相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式 計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用) 許容電圧範囲定格電源電圧の85~110% 周波数変動範囲(Hz)45~65 消費電力(VA)15以下 定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110% 定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%) 定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW 定格周波数(Hz)50/60(入力) 使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと 保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと 高度(m)2000以下 環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く) 測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数 精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit サンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500 耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引 耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 本体質量(g)約300 取付DINレール取付 保護構造IP20 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1) 通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式) 対応プロトコルCompoWay/F 通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps ストップビット長7、8ビット データビット長1、2ビット 接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります) SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)50Hz、 98 耐電圧(V/min)AC1000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと) 耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)小型電力量モニタ
【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小 【省コスト】CT4点入力の多回路計測 【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減 計測値や設定値が一目で分かる 上位監視に合わせて 選べる接続方法
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)電力量モニタ
電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場 豊富な上位通信方式 マルチアドレスシステム プッシュインPlus端子台 初期設定が設定ツールで効率アップ
適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1 耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間 定格二次電流(A)1 定格負担(VA)1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源電圧(V)計測電圧と共用AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×65
1個
35,980 税込39,578
当日出荷