制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「接続用ケーブル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコン側がD-SUB9ピン接続の場合にお使いください
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
仕様ペリフェラルポート/RS-232Cポート接続用
長さ(m)0.1
適合規格EC指令
ケーブル長(m)0.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
種別M8コネクタ接続ケーブル
形状ストレート
ピン数(ピン)8
適合機種3G3RX
ケーブル長(m)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD005●ケーブル長:5m●コード番号:215-7840
アズワン品番65-7274-63
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNB●ケーブル長:5m●コード番号:215-7828
アズワン品番65-7274-18
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
仕様CP1W/CPM1A拡張ユニット用
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
ケーブル長(m)0.8
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
適合機種形XW2D-40C6
タイプノーマル配線
定格電圧(V)AC125/DC24
耐電圧AC500V 1min.(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)1
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-25~80
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)AWG28
材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)
材質(コンタクト)リン青銅(接触部・圧接部)
色(カバー)黒色
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)(接触部)、ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)(圧接部)
表面処理(ケーブル)シールドあり
色(ハウジング)黒色
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6FW●ケーブル長:200mm●コード番号:619-1944
アズワン品番65-7267-06
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様PT-PLC接続ケーブル
ケーブル長(m)2
1個
¥2,998
税込¥3,298
45日以内出荷
G70V用PLC接続ケーブル。シーメンス製用
保護構造-
定格電圧(V)-
ケーブル長(m)5
定格電流(A)-
接続-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
ケーブル-
保護クラス-
耐電圧(V)-
1個
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
G70V用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、視覚センサの柔軟性と機能性を兼ね備えています。検査領域をティーチ可能なため、簡単かつ柔軟にセットアップすることができます。色の処理や評価は、FQ2-CLRで直接行うことができます。あるいは、他の機器がイーサネット経由でRGB値を利用することもできます。検査領域をティーチ可能 単色検出モデルと、最大32色の検出機能及び画像処理機能を備えたモデルを用意 イーサネット経由でRGB値を出力可能
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:3m●コード番号:146-6113
アズワン品番65-7362-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
長さ(m)3
ケーブル長(m)3
種類FilterdPWM/TrueDAC タイプ用
長さ(m)3
ケーブル長(m)3
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
仕様2軸、4軸共用
定格電流(A)1
適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FQ2-CLRカラーセンサ●ケーブル長:3m●コード番号:146-6115
アズワン品番65-7362-02
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
制御方式-
制御出力-
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
仕様USB Specification 1.1準拠USB-シリアル変換ケーブルを、シリアル接続ケーブルに接続して、PLCのペリフェラルポートまたはRS-232Cポートに接続します。
付属品専用PCドライバCD-ROM
適合機種パソコン:DOS/Vパソコン(USBポート)
長さ(m)0.5
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様CPU装置/CPU増設装置←→ I/O増設装置
規格RoHS指令
耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)
材質(バネ部)ステンレス
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-30~+75
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明
挿抜耐久(回)50
仕様長距離増設用I/Oコントロールユニット→I/Oインタフェースユニット間の接続用
種別長距離増設用接続ケーブル
G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個
¥78,980
税込¥86,878
30日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
30日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
60日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。