制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「青線」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)約0.0104 保護構造IP67 端子種別リード線 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値) 周囲湿度(%RH)95以下 機械的耐久性30万回以上 許容操作速度1mm/s~500mm/s 感電保護クラスClass I 周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと) 端子リード線付 負荷方式一般負荷 動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm 応差の動き(MD)最大1.0mm 耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用) 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下 接点間隔(mm)0.25(標準値)
1個
449 税込494
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング