制御機器 (33) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: omron(オムロン)すべて解除
電源オンディレータイマ H3DT-A omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
幅(mm) 90 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -20~60(結露、氷結しないこと) 奥行(mm) 17.5 シリーズ H3DT 電源 外部 時間仕様 (時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h 最大目盛時間 12 定格絶縁電圧(V) AC250 定格電源電圧 AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下 保存温度(℃) -40~70(結露、氷結しないこと) 制御出力 接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP) タイマ機能 シングル 時間 0.1秒→100時間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、 氷結しないこと) 電圧の影響 ±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下) 復帰電圧 定格電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V) 5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) セット誤差 ±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下 動作モード 電源オンディレー 許容電圧変動 最小電源開放時間 0.1s タイマの数 シングル 最大目盛 12 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続 プッシュインPlus端子台 耐電圧(V/min) AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 電気的寿命 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 6方向 各3回 ターミナルタイプ ねじ 使用周囲湿度(%RH) 25~85 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz 10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h 機械的寿命(万回) 1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回) 10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
マルチタイマ H3DT-N/-L omron(オムロン) (3件のレビュー) 当日出荷
時間レンジ、動作モードマルチタイマ。
プッシュインPlus端子台タイプ。
Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。
DINレール取付タイプ。
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -20~+60(ただし、 氷結しないこと) 保護構造 IP30(端子部はIP20) 時間仕様 (時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h 耐電圧 AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 定格絶縁電圧(V) AC250 定格電源電圧 AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下 入力信号 スタート 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響 ±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -40~+70(ただし、 氷結しないこと) 安全規格 cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2 EMC規格 (EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下) 電源リセット 最小電源開放時間 0.1s 復帰電圧 定格電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V) 5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 セット誤差 ±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下 許容電圧変動 定格電圧の85%~110% 最大目盛 12 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続 プッシュインPlus端子台 電気的寿命 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
命令 約200種類 プログラミング言語 ラダーチャート方式 プログラムメモリ容量 2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs) (処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(丸形)A3DT omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 85日以内出荷
ストローク(mm) ロックストロークLTA:最小0.5 質量(g) 約3 保護構造 IEC IP40 スイッチ 微小負荷用(DC30V 0.1A) 照光方式 照光 (内蔵LEDランプ) 耐電圧 同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子の種類 はんだづけ端子 保存温度(℃) -25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 耐衝撃(耐久) 最大500m/s2 使用周囲湿度 35~85%RH 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作) 最大150m/s2 (誤動作1ms以内) 最小適合負荷 DC5V 1mA 電気的耐久性 10万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 接触形式 常開形(a接点) 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N) 最大2.45 操作部形状 丸形 戻りの力(N) RF:最小0.196 動作までの動きPT 最大2.5mm 全体の動きT.T(参考) 約3.5mm 耐電圧(V/min) 同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 順電流(mA) 標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V) 絶対最大値:4 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 最大150(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 最大500 使用周囲湿度(%RH) 35~85 振動(誤動作)Hz 10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 全体の動きT.T(参考)(mm) 約3.5 胴体形状 丸胴形(Φ8mm)
表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 77日以内出荷
押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
品名 表示灯 保護構造 IP40 照光方式 LED 端子種別 はんだづけ端子 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH 順電流(mA) 標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V) 絶対最大値:4 胴体形状 丸胴形(Φ8mm)
温度警報器 K8DT-TH omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
17.5mm幅。
熱電対タイプ。
ヒータの過昇音防止に最適。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm) 17.5 質量(g) 約100 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 耐電圧 3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V) AC253 材質(ケース) PC UL94-V0 設定方式 ロータリタイプディップスイッチ設定(3連) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.5×90×90 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色 (ケース)N1.5 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A) 10(1極あたり) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格 EN 61326-1 定格インパルス耐電圧(kV) 6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110% 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%) 25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格 UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 サンプリング周期(ms) 100 挿抜耐久(回) 50 挿入力(N) (電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm) 8 押込力(N) (ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm) 8 ヒステリシス幅 (ヒステリシス)2℃
CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
入力種類 DC入力 適合規格 EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式 ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造 盤内内蔵型 保存温度(℃) -20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃) -20~60 EMC規格 ゾーンB 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令 約220種類 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2 ) IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語 ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH) 10~90 端子ねじサイズ M3
マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L omron(オムロン) 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付け シリーズ H3DT 最大電流(A) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電圧(V) AC250、DC30 動作温度範囲(℃) -20~+60 ターミナルタイプ ねじ 時間(s) 0.1~360000
単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン) 9日以内出荷 から 121日以内出荷
17.5mm幅。
北米出荷が簡単なUL-Listed対応。
トランジスタ出力を追加。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm) 17.5 質量(g) 約100 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧 2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V) AC600 材質(ケース) PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.5×90×90 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色 (ケース)N1.5 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz) 50/60±5 電流容量(A) 10(1極あたり) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格 EN 60947-5-1 動作時間 (整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式 手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV) 6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110% 繰返し精度 動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%) 25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 動作値 整定値の100%動作 復帰値 動作値の5~50% 挿抜耐久(回) 50 挿入力(N) (電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm) 8 押込力(N) (ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm) 8
プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点 omron(オムロン) 9日以内出荷
仕様 外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 メモリー トレースメモリ/4000ワード 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) リレー 入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) メモリバックアップ フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15 ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) タスク本数 288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量 10Kステップ 基本割り込み機能 入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 高速カウンタ機能 4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較 共通処理時間 0.4ms 電池寿命(年) 25℃で5 タスクフラグ 32点(TK0000~TK0031) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.55~、応用命令/4.1~ アナログボリューム 1点(設定範囲:0~255) パルスキャッチ入力 4点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット 専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力30点 omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
仕様 外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁 タイプ USBポート搭載タイプ 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 メモリー トレースメモリ/4000ワード 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) リレー 入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) メモリバックアップ フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15 ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) タスク本数 288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量 10Kステップ 基本割り込み機能 入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 高速カウンタ機能 4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較 共通処理時間 0.4ms 電池寿命(年) 25℃で5 タスクフラグ 32点(TK0000~TK0031) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.55~、応用命令/4.1~ アナログボリューム 1点(設定範囲:0~255) パルスキャッチ入力 4点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット 専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
逆相欠相リレー K8DT-PH omron(オムロン) 9日以内出荷
17.5mm幅。
三相3線タイプ。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm) 17.5 質量(g) 約100 電源(V) 三相3線: AC200~480 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧 2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V) AC528 定格入力電圧(V) 三相3線: AC200~480 材質(ケース) PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.5×90×90 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色 (ケース)N1.5 過負荷耐量 528V連続 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A) 10(1極あたり) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと) 入力周波数(Hz) 50/60 EMC規格 EN 60947-5-1 動作時間 逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき) 耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル 復帰方式 自動復帰 定格インパルス耐電圧(kV) 6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%) 25~85RH(ただし、結露しないこと) 定格負担(VA) 約2.6 適合安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 挿入力(N) (電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm) 8 押込力(N) (ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm) 8 欠相検出レベル 定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ omron(オムロン) 7日以内出荷
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能CP1L CPU他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様 ●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:8 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:6 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●バックアップ電池:あり●コード番号:401-589 アズワン品番 65-7326-17
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10Kワード omron(オムロン) 7日以内出荷
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能CP1L CPU他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様 ●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:6●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4→ 26.4 V dc●出力数:4●ネットワークタイプ:ペリフェラルUSBポート●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5k ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃●コード番号:760-9137 アズワン品番 65-7269-43
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB omron(オムロン) 7日以内出荷
NX1P2 CPUユニットオムロン社NXシリーズのNX1P2 CPUユニットの業務用シリーズ。このコンパクトながら強力なCPUユニットは、1つの統合開発環境下で、モーション、I/O、安全性、ビジョンなど、あらゆる機械装置の同期制御を実現します。すべてのCPUユニットが高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点最高速のサイクルタイム: 2 ms機能: ロジックシーケンス及びモーションコントロール最大8軸(同期されるのは4軸)内蔵I/O: 40又は24 I/Oポイント最大8台のローカルNX I/Oユニット内蔵EtherCAT及びEtherNet/IPポート最大16台のEtherCATスレーブシリアル通信又はアナログI/O機能を追加するために、最大で2枚のオプションボードを接続可能
仕様 ●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●寸法:150.1 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2768 アズワン品番 65-7317-64
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード omron(オムロン) 7日以内出荷
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能CP1L CPU他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様 ●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:16 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Min:0℃●コード番号:401-450 アズワン品番 65-7326-13
三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM omron(オムロン) 9日以内出荷 から 121日以内出荷
17.5mm幅。
三相3線タイプ。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm) 17.5 質量(g) 約100 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧 2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V) AC528 材質(ケース) PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.5×90×90 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色 (ケース)N1.5 過負荷耐量 528V連続 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A) 10(1極あたり) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと) 入力周波数(Hz) 50/60 EMC規格 EN 60947-5-1 動作時間 (整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下 耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル 復帰方式 自動復帰 定格インパルス耐電圧(kV) 6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 繰返し精度 動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%) 25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定範囲 過電圧 /定格入力電圧に対して-30~+30% 不足電圧/定格入力電圧に対して-30~+30% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能 動作値 整定値の100%動作 復帰値 動作値の5%固定 挿抜耐久(回) 50 挿入力(N) (電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm) 8 押込力(N) (ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm) 8 電源投入時ロック時間 1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
プログラマブルコントローラ Yタイプ omron(オムロン) 9日以内出荷
仕様 タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 質量(g) 590以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 出力点数 8点+ラインドライバ出力 2軸 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) 絶縁抵抗(MΩ) DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁 データメモリ 32Kワード パルス出力 1MHz 2軸、100kHz 2軸 使用周囲温度(℃) 0~55 許容電圧範囲(V) DC20.4~26.4(増設台数が4台以上のとき/DC21.6~26.4) 使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと) 耐ノイズ IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 突入電流(A) 30以下(常温にてコールドスタート時)20ms以下 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保持時間(ms) (電源)2以上 リレー 入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH) メモリバックアップ フラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) 供給電源 (外部)なし レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 耐電圧(V/min) DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁 基本割り込み機能 入力割込:6点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:6点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 高速カウンタ機能 1MHz 2軸、100kHz 2軸 共通処理時間 0.7ms 電池寿命(年) 25℃で5 命令実行時間(μs) 基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz) JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力20点 omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
仕様 外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁 タイプ USBポート搭載タイプ 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 メモリー トレースメモリ/4000ワード 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大1個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大1個装着可能 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) リレー 入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) メモリバックアップ フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15 ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) タスク本数 288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量 5Kステップ 基本割り込み機能 入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 高速カウンタ機能 4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較 共通処理時間 0.4ms 電池寿命(年) 25℃で5 タスクフラグ 32点(TK0000~TK0031) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.55~、応用命令/4.1~ アナログボリューム 1点(設定範囲:0~255) パルスキャッチ入力 4点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット 専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力10点 omron(オムロン) 9日以内出荷 から 69日以内出荷
仕様 外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 メモリー トレースメモリ/4000ワード データメモリ 10Kワード D0~D9999、D32000~D32767 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) リレー 入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15 ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) タスク本数 288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量 5Kステップ 基本割り込み機能 入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 高速カウンタ機能 4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較 共通処理時間 0.4ms 電池寿命(年) 25℃で5 タスクフラグ 32点(TK0000~TK0031) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.55~、応用命令/4.1~ アナログボリューム 1点(設定範囲:0~255) パルスキャッチ入力 2点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット 専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
制御方式 ストアードプログラム方式 データメモリ容量 8Kワード 命令 約200種類 プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量 8Kステップ(32Kバイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs) (処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力60点 omron(オムロン) 9日以内出荷 から 10日以内出荷
仕様 外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁 タイプ USBポート搭載タイプ 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 メモリー トレースメモリ/4000ワード 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) リレー 入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) メモリバックアップ フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15 ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) タスク本数 288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量 10Kステップ 基本割り込み機能 入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 高速カウンタ機能 4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較 共通処理時間 0.4ms 電池寿命(年) 25℃で5 タスクフラグ 32点(TK0000~TK0031) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.55~、応用命令/4.1~ アナログボリューム 1点(設定範囲:0~255) パルスキャッチ入力 4点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット 専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
単相過不足電流リレー K8DT-AW omron(オムロン) 9日以内出荷 から 121日以内出荷
17.5mm幅。
北米出荷が簡単なUL-Listed対応。
トランジスタ出力を追加。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm) 17.5 質量(g) 約100 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧 2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V) AC600 材質(ケース) PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.5×90×90 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色 (ケース)N1.5 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz) 50/60±5 電流容量(A) 10(1極あたり) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格 EN 60947-5-1 動作時間 (整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式 手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV) 6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110% 繰返し精度 動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%) 25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 動作値 整定値の100%動作 復帰値 動作値の5%固定 挿抜耐久(回) 50 挿入力(N) (電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm) 8 押込力(N) (ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm) 8 起動ロック時間の整定範囲 0~30秒
プログラマブルコントローラ Xタイプ omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
仕様 タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 出力点数 16点 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) データメモリ 32Kワード 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと) 耐ノイズ IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 雰囲気 腐食性ガスのないこと リレー 入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH) メモリバックアップ フラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 基本割り込み機能 入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 高速カウンタ機能 100kHz 4軸 共通処理時間 0.7ms 電池寿命(年) 25℃で5 命令実行時間(μs) 基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz) JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
プログラマブルコントローラ EMタイプ 入出力40点 omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
仕様 ●メモリ容量 : 10Kステップ●高速カウンタ: 100kHz 4軸●パルス出力 : 100kHz 2軸(トランジスタタイプのみ) 出力点数 16点 入力点数 24点 電源供給 DC電源
導電式レベルスイッチ K8DT-LS omron(オムロン) 9日以内出荷 から 69日以内出荷
17.5mm幅。
水の水位制御に最適。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm) 17.5 質量(g) 約100 取付方式 DINレール取り付け、ねじ取り付け 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 耐電圧 3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V) AC253 材質(ケース) PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.5×90×90 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 応答時間 約0.1~10s(可変) 外装色 (ケース)N1.5 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A) 10(1極あたり) ケーブル 使用ケーブル長さ/100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャプタイヤケーブル) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格 EN 61326-1 定格インパルス耐電圧(kV) 6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110% 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値) 10Ω~100Ω(可変) 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値) 250k以下 保存湿度(%) 25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格 UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 挿抜耐久(回) 50 挿入力(N) (電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm) 8 押込力(N) (ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電極間電圧(V) 5 p-p(約20Hz) 電線剥きしろ(mm) 8
プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力14点 omron(オムロン) 9日以内出荷 から 51日以内出荷
仕様 外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁 タイプ USBポート搭載タイプ 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 メモリー トレースメモリ/4000ワード 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大1個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大1個装着可能 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) リレー 入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) メモリバックアップ フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15 ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) タスク本数 288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量 5Kステップ 基本割り込み機能 入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 高速カウンタ機能 4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較 共通処理時間 0.4ms 電池寿命(年) 25℃で5 タスクフラグ 32点(TK0000~TK0031) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.55~、応用命令/4.1~ アナログボリューム 1点(設定範囲:0~255) パルスキャッチ入力 4点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット 専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
プログラマブルコントローラ XAタイプ omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
仕様 タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 出力点数 16点(アナログ/2点) 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) データメモリ容量 20Kステップ 使用周囲温度(℃) 0~55 周囲湿度(%RH) 10~90(結露のないこと)使用時 耐ノイズ IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 耐衝撃(m/s2 ) JIS C60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z方向に各3回 雰囲気 腐食性ガスのないこと リレー 入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH) アナログ入力範囲 (内蔵)0200~0203CH アナログ出力範囲 (内蔵)0210~0211CH メモリバックアップ フラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 基本割り込み機能 入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点 高速カウンタ機能 100kHz 4軸 共通処理時間 0.7ms 電池寿命(年) 25℃で5 タスクフラグ 32点 命令実行時間(μs) 基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz) JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) トレースメモリ 4000ワード メモリカセット 専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
プログラマブルコントローラ EMタイプ 入出力30点 omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
仕様 ●メモリ容量 : 10Kステップ●高速カウンタ: 100kHz 4軸●パルス出力 : 100kHz 2軸(トランジスタタイプのみ) 出力点数 12点 入力点数 18点 電源供給 DC電源
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ omron(オムロン) 31日以内出荷 から 121日以内出荷
17.5mm幅。
三相3線タイプ。
産業用設備や装置の三相電源監視に最適。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm) 17.5 質量(g) 約100 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧 2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V) AC528 材質(ケース) PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.5×90×90 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色 (ケース)N1.5 過負荷耐量 528V連続 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A) 10(1極あたり) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと) 入力周波数(Hz) 50/60 EMC規格 EN 60947-5-1 動作時間 (整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、不平衡/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下 耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル 復帰方式 自動復帰 定格インパルス耐電圧(kV) 6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 繰返し精度 動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%) 25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定範囲 過不足電圧/定格入力電圧に対して2~30% 不平衡/定格入力電圧に対して5~22% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能 動作値 過不足電圧/整定値の100%動作 不平衡/不平衡動作値=定格入力電圧×不平衡整定値(%) 最大線間電圧-最小線間電圧が不平衡動作値 以上の電位差になると動作 復帰値 定格の2%固定 挿抜耐久(回) 50 挿入力(N) (電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm) 8 押込力(N) (ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm) 8 電源投入時ロック時間 1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
プログラマブルコントローラ ELタイプ 入出力20点 omron(オムロン) 31日以内出荷
仕様 ●メモリ容量 : 5Kステップ●高速カウンタ: 100kHz 4軸●パルス出力 : 100kHz 2軸(トランジスタタイプのみ) 出力点数 8点 入力点数 12点 電源供給 DC電源
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ