特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)300m/s2以上 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度2~360°/s 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)10(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm)最小2×2
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、 氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 使用周囲湿度95%RH以下 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)300m/s2以上 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度2~360°/s 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)10(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm)最小2×2
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様●コンジットサイズ:M12コネクタ(1コンジット形) 種類ドアスイッチ アクチュエータの種類アームレバータイプ 内蔵スイッチ2NC接点(スロー・アクション)
1個
5,698 税込6,268
31日以内出荷