制御機器 (13) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: omron(オムロン)すべて解除
温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) (12件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
仕様 ●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 形状 DIN48×48 質量(g) 本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 奥行(mm) 60 規格 [認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 端子形状 ねじ端子台 文字高(mm) PV:15.2、SV:7.1 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと) 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 なし 設定ツール CX-Thermo Ver.4.5以上 耐電圧(V/min) AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 入力詳細 フルマルチ入力 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
寸法(mm) 48×48 質量(g) 本体:約150、取りつけ具:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50 規格 認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 (調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) 文字高(mm) PV:11、SV:6.5 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能) メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 指示精度 熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入 電圧の影響 (周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下 使用周囲湿度 相対湿度25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ 温度の影響 (周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下 補助出力 リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA 許容電圧範囲 電源電圧の85~110% 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) バンク数 8 比例帯(P) 温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0.0~3240.0s(0.1s単位) 微分時間(D) 0.0~3240.0s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 警報設定 -19999~32400(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など) 設定ツール CX-Thermo Ver.4.0以上 耐電圧(V/min) AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 調節感度 温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)60 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作) 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 補助出力点数(点) 2
温度調節器(デジタル調節計) omron(オムロン) 31日以内出荷 から 71日以内出荷
制御盤に新たな価値を
制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ
設計から組立、運用までを効率
制御盤/装置のユーザビリティを革新
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5EC-T omron(オムロン) 当日出荷 から 71日以内出荷
仕様 ●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続、前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続 形状 DIN48×96 質量(g) 本体:約210、取り付けアダプタ:約4×2個 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 [認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ) 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 文字高(mm) PV:18、SV:11、MV:7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)、桁数:4桁 メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下 EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 補助出力 リレー出力1a AC250V、4出力タイプ :2A(抵抗負荷)/電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA(参考値) 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999(s 1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/位置比例(フローティング):1~9999(s 1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 なし 設定ツール CX-Thermo Ver.4.61以上 耐電圧(V/min) AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) アナログ入力 電流入力:4~20mA、0~20mA/電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 温度入力タイプ 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 補助出力点数(点) 4
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5CC-T omron(オムロン) 当日出荷 から 71日以内出荷
仕様 ●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 形状 DIN48×48 プログラムタイプ 質量(g) 本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 [認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ) 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 文字高(mm) PV:15.2、SV:7.1 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示 メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと) 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 補助出力 リレー出力1a AC250V、2A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値) 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 なし 設定ツール CX-Thermo Ver.4.61以上 耐電圧(V/min) AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) アナログ入力 電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 温度入力タイプ 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 補助出力点数(点) 3(コモン共通)
温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
仕様 ●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 形状 DIN48×48 質量(g) 本体:約100、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 [認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格 保護構造 前面:IP50、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 文字高(mm) PV:15.2、SV:7.1 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示 メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと) 指示精度 熱電対:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 なし 設定ツール CX-Thermo Ver.4.61以上 耐電圧(V/min) AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 入力詳細 フルマルチ入力 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力2 なし
温度調節器(デジタル調節計) E5ECシリーズ omron(オムロン) 31日以内出荷 から 71日以内出荷
仕様 ●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 形状 DIN48×96 質量(g) 本体:約210、アダプタ:約4×2個 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 精度 (伝送出力)±0.3%FS以下 入力電圧(V) DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上) 文字高(mm) PV:18、SV:11、MV:7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 機能 【マルチSP機能】最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能、【その他機能】マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用環境 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1) リセット マニュアルリセット値/0.0~100.0%(0.1%単位) 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、ポテンショメータ入力 :±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 設定範囲 (警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による) 保護機能 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 EMC規格 EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 ヒューズ (推奨)T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 入力電流(mA) DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下) 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)、冷却用:0~9999s(1s単位)、 0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 ポート (設定ツール用)上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続、前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続 設定ツール CX-Thermo Ver.4.5以上 耐電圧(V/min) AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 電流出力 DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000 リニア電圧出力 DC4~20mA/DC0~20mA負荷500Ω以下 分解能 約10000 リレー出力 1a AC250V 5A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) 温度入力タイプ 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ 制御電圧出力(SSR駆動用) 出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA) 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h
温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B リレー出力 omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
奥行60mmのコンパクトボディ。
48×48mmプッシュインPlus端子台タイプ。
高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。
形状 DIN48×48 質量(g) 本体:約120、アダプタ:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1) 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 精度 (伝送出力)±0.3%FS以下 入力電圧(V) DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上) 出力点数 2(コモン共通) 文字高(mm) PV:15.2、SV:7.1 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力 リレー接点 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用環境 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下 設定範囲 (警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による) 保護機能 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸方向 各3回 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下 感度調整 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) 標高(m) 2000以下 ヒューズ (推奨)T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 入力電流(mA) DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下) 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 ポート (設定ツール用)上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 設定ツール CX-Thermo Ver.4.65以上 耐電圧(V/min) AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 電流出力 DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000 リニア電圧出力 DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000 制御電圧出力(SSR駆動用) 1a AC250V 5A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値) 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力1 リレー出力 制御出力2 なし 補助出力点数(点) 2
温度調節器(デジタル調節計) E5EC-B リレー出力 omron(オムロン) 31日以内出荷 から 71日以内出荷
奥行60mmのコンパクトボディ。
48×96mmプッシュインPlus端子台タイプ。
高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。
形状 DIN48×96 質量(g) 本体:約210、アダプタ:約4×2個 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1) 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 精度 (伝送出力)±0.3%FS以下、(リモートSP入力)±0.2%FS±1ディジィット以下 入力電圧(V) DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上) 文字高(mm) PV:18.0、SV:11.0、MV:7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力 リレー接点 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示、3段表示 内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、PV、SV、MVとも4桁 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用環境 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 リセット マニュアルリセット値/0.0~100.0%(0.1%単位) 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジィット以下 設定範囲 (警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による) 保護機能 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸方向 各3回 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下 感度調整 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) 標高(m) 2000以下 ヒューズ T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 入力電流(mA) DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下) 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 設定ツール CX-Thermo Ver.4.65以上 耐電圧(V/min) AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 電流出力 DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000 リニア電圧出力 DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000 制御電圧出力(SSR駆動用) 1a AC250V 5A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値) 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力1 リレー出力 制御出力2 なし
温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B 電圧出力(SSR駆動用) omron(オムロン) 翌々日出荷
奥行60mmのコンパクトボディ。
48×48mmプッシュインPlus端子台タイプ。
高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。
形状 DIN48×48 質量(g) 本体:約120、アダプタ:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1) 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 精度 (伝送出力)±0.3%FS以下 入力電圧(V) DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上) 出力点数 2(コモン共通) 文字高(mm) PV:15.2、SV:7.1 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力 SSR駆動用電圧 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用環境 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下 設定範囲 (警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による) 保護機能 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸方向 各3回 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下 感度調整 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) 標高(m) 2000以下 ヒューズ T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 入力電流(mA) DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下) 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 設定ツール CX-Thermo Ver.4.65以上 耐電圧(V/min) AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 電流出力 DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000 リニア電圧出力 DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000 制御電圧出力(SSR駆動用) 出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流21mA、短絡保護回路付き 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力1 電圧出力(SSR駆動用) 制御出力2 なし 補助出力点数(点) 2
温度調節器(デジタル調節計) E5EC-B 電圧出力(SSR駆動用) omron(オムロン) 31日以内出荷 から 71日以内出荷
奥行60mmのコンパクトボディ。
48×96mmプッシュインPlus端子台タイプ。
高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。
形状 DIN48×96 質量(g) 本体:約210、アダプタ:約4×2個 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1) 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 精度 (伝送出力)±0.3%FS以下、(リモートSP入力)±0.2%FS±1ディジィット以下 入力電圧(V) DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上) 文字高(mm) PV:18.0、SV:11.0、MV:7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力 SSR駆動用電圧 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示、3段表示 内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、PV、SV、MVとも4桁 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用環境 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 リセット マニュアルリセット値/0.0~100.0%(0.1%単位) 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジィット以下 設定範囲 (警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による) 保護機能 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 3軸方向 各3回 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下 感度調整 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) 標高(m) 2000以下 ヒューズ T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 入力電流(mA) DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下) 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 設定ツール CX-Thermo Ver.4.65以上 耐電圧(V/min) AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 電流出力 DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000 リニア電圧出力 DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000 制御電圧出力(SSR駆動用) 出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA) 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力1 電圧出力(SSR駆動用) 制御出力2 なし
温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 51日以内出荷
仕様 ●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 形状 DIN48×48 質量(g) 本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 [認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 文字高(mm) PV:15.2、SV:7.1 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力 リニア電流出力/電圧出力(SSR駆動用) その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示 メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと) 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 なし 設定ツール CX-Thermo Ver.4.5以上 耐電圧(V/min) AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 入力詳細 フルマルチ入力 制御出力詳細 リニア電流出力DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000 電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力1 リニア電流出力 制御出力2 電圧出力(SSR駆動用)
USBコネクタ XM7 omron(オムロン) (9件のレビュー) 当日出荷
USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
アース線 ホーザン 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ