商品豆知識
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。
オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。
センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。
電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
検出方式溝形・透過屈折方式
付属品束線バンドおよびシリコンチューブ×2本
保護構造IP50(IEC529)
電源電圧(V)DC 10~28V
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。
オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。
センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。
電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
規格JIS C 1602
測温接点非接地
規格JIS C 1602
規格JIS C 1604
規格JIS C 1604
規格JIS C 1604
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。