1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brady ケーブルBrady ケーブルラベルは、黒色の白いテープで、アクリル系粘着剤のセルフラミネート式ビニール製です。ラップアラウンドサイズは 9.52 で、厚さは 0.102 mm です。このラベルマーカーは、建物、データ通信、電気、製造業に適しています。このラベルは、 BMP21 ラベルプリンタと組み合わせて使用します。特長と利点優れた耐磨耗性及びにじみ防止 優れた耐水性と耐油性 マット仕上げ ロールの長さは 4.26 m です ロール幅は 19.1 mm です 自消性用途通信ケーブル パネルの識別 音声 / データの識別 ワイヤ及びケーブルのマーキング認定CSA認定 UL認定
仕様テープ幅 = 19.05 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = 白色 / 透明シリーズ = B-427 Self-laminating Vinylカラー印刷 = Blackテープ長さ = 4.27 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング