制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「樹脂ハウジング」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 構造薄形プラグイン 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76 電源電圧(V)公称24DC 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと) 電流容量(mA)22 DC以下
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2Aまでの電源回路に使用可能です。 50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。 電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護 使用温度範囲(℃)-5~55 取付壁またはDINレール取付 構造プラグイン構造 接続方式M3.5ねじ端子接続 締付トルク(N・m)0.8 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g)約200g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造薄形プラグイン 精度基準:±0.1% 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5 入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。 温度特性係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能 ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%) 質量(g)約80g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約2 電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯 適合規格EU、UK 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造小形端子台 精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2% 接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~110%(1~5V DC時) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上 出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上) 温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3 特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載 ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%) 耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用
入力信号4~20mA DC 出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下) 仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g)約200g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号) 構造薄形プラグイン 精度基準:±0.1% 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5 電源電圧(V)公称24DC 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω) 出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき) 温度特性係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7 ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g)約200 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 適合規格CE、UKCA、UL適合なし 構造薄形プラグイン 精度基準:±0.1% 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 温度係数±0.015%/℃ 入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下 出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき) 電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲) 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能 供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz) ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC 第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下) 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。 エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応
性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ 取付壁またはDINレール取付 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-5~55 構造プラグイン構造 材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ 接続方式M4ねじ端子接続 応答時間0.1μs以下 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 締付トルク(N・m)0.8 漏れ電流(mA)・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて 最大負荷電流(A)1 最大使用電圧(V)線間:120AC(波高値170) 動作開始電圧(V)・線間:190・線-接地間:410 保護クラス(Up)・線間:400・線-接地間:800 耐電圧(V/min)ベース部1500AC(端子一括と接地端子間) 直列抵抗/線(Ω)「内部」0.4以下(往復2線) 放電耐量(A)1000(8/20μs) 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと) 付加コードDINレールアダプタなし
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%) 質量(g)約130g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 適合規格EU 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造表面端子台 精度基準:±0.1% 接続方式入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)、出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×97 入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下) 入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:-100~100mV DC、スパン:5~200mV、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下 出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC、スパン:5mV~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下(負電圧出力時は5mA以下)になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき) 温度特性係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能 ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%) 耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力-電源-大地間:2000AC、第1出力-第2出力間:1000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。 4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。 チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1 取付壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 構造プラグイン構造 材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ 接続方式M4ねじ端子接続 応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下 ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可 締付トルク(N・m)0.8 漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて 最大負荷電流(A)0.1 最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V 保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V 判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定 直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線) 放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs) 静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにて ボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと) 電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可) 質量(g)約70g 取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付 使用温度範囲(℃)0~55 電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造プラグイン 精度基準:±0.1% 出力電圧(V)24~28V DC(無負荷時) 接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48 消費電流(mA)約60 入力信号電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 応答時間(秒)15ms以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 温度係数±0.02%/℃ 入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。 温度特性係数:±0.02%/℃ 電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲) 特性2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意 供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC 第1出力信号1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上) 使用周囲湿度(%RH)30~95(結露しないこと) 電流容量(mA)22 DC以下
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多連取付用ベース(形式:M80BS□)の使用しないスロットに取付けるダミーユニット
構造プラグイン構造 材質(ハウジング)難燃性灰色樹脂
1個
599 税込659
5日以内出荷

通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。 1000BASE-Tまでの通信規格に対応。 PoE、PoE Plus機器に対応。 LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。 小形・軽量。 取付は便利なDINレール対応。 CE適合品、JIS対応。
付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用 適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at 接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠) 材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

NTT回線を利用したテレメータ設備の専用回線から侵入する雷サージ保護用。 音声帯域信号を利用したコンピュータ用モデムや、テレメータ設備などに適用。 伝送信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 認定番号D04-0355001 JIS対応
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1 取付壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 構造プラグイン構造 材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ 接続方式M4ねじ端子接続 応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 締付トルク(N・m)0.8 漏れ電流(mA)(@最大使用電圧)・線間:20μA以下・線-接地間:10μA以下 最大負荷電流(A)0.1 最大使用電圧(V)・線間:±1.2・線-接地間:±140 保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:±15V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:±45V線-接地間:±800V 直列抵抗/線(Ω)「内部」8±20%(往復2線) 放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs) 静電容量(pF)・線間:500以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1 取付壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 構造プラグイン構造 材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ 接続方式M4ねじ端子接続 応答時間0.1μs以下 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 締付トルク(N・m)0.8 最大負荷電流(A)0.1 最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140 漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて 保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800 直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃ 放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs) 静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。 電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。 並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。 放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。 放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。 エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。 万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。 また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。 電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。 JIS C 5381-1 準拠 アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ
仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ) 性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ 取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。) 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-5~55 構造プラグイン構造 表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動)) 接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m) 電源電圧(V)220 AC 保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合) 応答時間20ns以下 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC 漏れ電流(mA)1以下 最小適合負荷5V DC 1mA 警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点) 定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷) 最大使用電圧(V)AC320 動作開始電圧(V)min460(波高値) 放電耐量(kA)20×2回(8/20μs) 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別 適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm 制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」 安全機能感熱切離し回路内蔵 耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)