制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「水 検知」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
エコ商品
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH 仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答) 適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui 材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂 測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて) 交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
エコ商品
TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
適合本体TR-72Ui、TR-73U 材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂 測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH 応答時間約7分(90%応答) 耐熱温度(℃)-10~55℃ 寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安 温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて) 使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
エコ商品
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答) 適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui 材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線 測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH ケーブル長(m)1.5 測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて) 交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)センサ延長ケーブル
エコ商品
TR-52i用のセンサ延長ケーブル
耐熱温度(℃)-25~60℃ 材質塩化ビニール被覆電線 ケーブル長(m)3 センサーTR-5101 フッ素樹脂被覆センサ TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ TR-5220 ステンレス保護管センサ TR-5320 ステンレス保護管センサ TR-5420 ステンレス保護管センサ TR-5530 水中用センサ 防水仕様防まつ型(生活防水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)TPE樹脂被膜センサ
エコ商品
適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U 仕様空気中 約190秒(90%応答) 材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線 ケーブル長(m)0.6 本体TR-71wf、TR-73U(使用) 耐熱温度(℃)-50~115℃ 測定温度範囲-40~110℃ 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃) 防水仕様なし RoHS指令(10物質対応)対応 熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
エコ商品
耐熱温度(℃)-10~60℃ 測定温度範囲0~55℃ 測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH 適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL) ケーブル長(m)1 応答時間約7分(90%応答) 寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安) 温度測定精度平均±0.3℃ 湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて) 湿度測定範囲10~95%RH 使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲-60~155℃ 耐熱温度(℃)-70~180℃ 仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒 適合TR-71wf 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) ケーブル長(mm)600 防水仕様水中形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)照度UVセンサ
エコ商品
測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2 材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線 ケーブル長(m)1.5 測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において 動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと) 使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃)-70~180℃ 測定温度範囲-60~155℃ 仕様空気中:約80秒(90%応答) 適合TR-52i 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm)45 防水仕様ケーブル 防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)高精度温湿度センサ
エコ商品
60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。 また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
温度測定範囲(℃)-25~70 応答時間(90%)約7分 湿度測定範囲(%)0~99RH 温度測定精度±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外 湿度測定精度±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH 使用条件露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと RoHS指令(10物質対応)対応 経年変化1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)極細高感度センサ
エコ商品
測定範囲-60 ~155 ℃ 耐熱温度(℃)-70~180 ℃ 仕様空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答) センサーセンサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ 温度精度平均±0.5℃[ -20~60℃], 平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 平均±2.0℃ [ 80~155 ℃] 防水仕様保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ(ケーブルタイプ)
エコ商品
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲10~95%RH(0~50℃) 耐熱温度(℃)-10~55℃ 材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線 ケーブル長(m)1 応答時間約7分(90%応答) 寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安) 温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて) 使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷