制御機器 (64) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 東洋技研すべて解除
側板 東洋技研 当日出荷 から 3日以内出荷
端子台 東洋技研 ¥ 5,398~税込 ¥ 5,938~
1箱(100個)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
スクリューレス端子台 東洋技研 当日出荷
差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
適合電線(mm2 ) 0.08~2.5 定格絶縁電圧(V) ACDC800 電線むき長さ(mm) 8~10 RoHS指令(10物質対応) 対応
レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ 東洋技研 当日出荷 から 7日以内出荷
差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
定格絶縁電圧(V) ACDC800 適合電線(mm2 ) 0.08~2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電線むき長さ(mm) 8~10
組端子台 東洋技研 6日以内出荷 から 46日以内出荷
形状 1段 色 灰 定格絶縁電圧(V) (一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 適合電線(mm2 ) (JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) (一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm) 10~11
ショートバー(VTC-501) 東洋技研 ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1セット(50個)
8日以内出荷
適合機種 VTC-501 材質 絶縁材/PVC 材質(導電板) C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min) AC1500
ショートバー(VTC-535) 東洋技研 ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1セット(50個)
8日以内出荷
適合機種 VTC-535 材質 絶縁材/PVC 材質(導電板) C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min) AC1500
ショートバー(VTC-635) 東洋技研 ¥ 3,898~税込 ¥ 4,288~
1セット(50個)
8日以内出荷
適合機種 VTC-635 材質 絶縁材/PVC 色 黒 材質(導電板) C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min) AC1500
組端子台 東洋技研 8日以内出荷
スプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm端子台を縦に配置する事により、更に省スペースチェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
幅(mm) 28.5 質量(g) 62 定格絶縁電圧(V) AC DC 50 端子間ピッチ(mm) 3.5 接続方法 スプリングロック 絶縁抵抗(MΩ) 100~ (DC500Vメガにて) 相対湿度 45%~85% 取付け方法 DINレール取付のみ 定格通電電流(A) 5 / COM10 周囲温度(℃) -15~+60(氷結又は結露しないこと) 耐電圧(V) AC500 / 1分間 端子台極数 19
組端子台 東洋技研 11日以内出荷 から 15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状 1段 定格絶縁電圧(V) AC・DC 300 端子間ピッチ(mm) 5.5 適合電線(mm2 ) (JIS)0.5/0.75/1.25/2 取付け方法 C型20mmレール 定格通電電流(A) 6/9/15/15 結線方式 スプリングロック 電線むき長さ(mm) 9~10
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状 1段 取付方式 C型20mmレール 全長L(mm) レール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm) 定格絶縁電圧(V) AC DC300 端子間ピッチ(mm) 10 構成 【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1 電線太さ(mm2 ) 0.5~2 取付ピッチP(mm) 50 定格通電電流(A) 15 結線方式 スプリングロック 電線むき長さ(mm) 9~10 極数(P) 1
東洋技研 東洋技研 12日以内出荷 から 15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 取付方式 C型20mmレール 定格絶縁電圧(V) AC DC300 端子間ピッチ(mm) 10 構成 【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1 電線太さ(mm2 ) 0.5~2 定格通電電流(A) 15 結線方式 スプリングロック 電線むき長さ(mm) 9~10
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 色 灰 定格絶縁電圧(V) AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm) 8.2 電線太さ(mm2 ) 0.75、1.5、2.5、4、6 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 中間板:VTX-6/2、側板:VTX-6/2E、VTX-6/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 色 灰 定格絶縁電圧(V) AC・DC 500 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) 17 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
色 灰 定格絶縁電圧(V) AC DC1000 電線仕様-太さ(mm2 ) 0.5~6 定格通電電流(A) 41 構成部品 中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 色 灰 定格絶縁電圧(V) 10001000100010000000 定格通電電流(A) 9、17、24、32、57 結線方式 スプリングロック
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 極数 - 定格絶縁電圧(V) 10 / 001 / 000 / 100 / 010 / 000 / 000 定格通電電流 24A / 32A / 41A / 57A / 76A 構成 【端子台】VTX-16/3 端子台 端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm) 結線方式 スプリングロック 構成部品 【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E、VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 再生材使用 使用
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V) AC DC1000 電線仕様 0.5mm2 ~6mm2 ー41A 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 取付方式 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研 15日以内出荷 から 46日以内出荷
材質 絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状 1段 定格絶縁電圧(V) 1000 温度上昇 導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格 JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811) 使用温湿度範囲 【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85% 定格インパルス耐電圧(kV) 6~8 定格通電電流(A) 9 / 17 / 24 / 32 / 57 結線方式 スプリングロック 絶縁抵抗 各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧(V/min) 【商用周波耐電圧】3000
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 色 橙 端子間ピッチ(mm) 8.2 構成 【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 13日以内出荷 から 15日以内出荷
形状 1段 色 緑(アース端子) 取付方式 DIN35mm 方式 決戦:スプリングロック 端子間ピッチ(mm) 3.5 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
材質 記名板:PVC(白) 形状 1段 色 赤 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) 500 端子間ピッチ(mm) 4.2 温度上昇 導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格 JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2 ) (JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度 45~85% 定格インパルス耐電圧(kV) 6~8 定格通電電流(A) 6、9、13、17、24 周囲温度(℃) -25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式 スプリングロック 材質(スプリング) SUS 材質(導電板) 銅 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 絶縁抵抗 各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 構成部品 中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11 耐電圧(V) 商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) (一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 適合電線(mm2 ) (JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 2段 色 灰 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) 500 端子間ピッチ(mm) 4.2 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 端子間ピッチ(mm) 4.2 取付け方法 DIN35mm 端子台 端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm) 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V) AC DC1000 電線仕様 0.5mm2 ~6mm2 ー41A 構成部品 中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 端子間ピッチ(mm) 8.2 構成 【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 端子間ピッチ(mm) 8.2 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 端子間ピッチ(mm) 8.2 構成 【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm) 12~13
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
材質 記名板:PVC(白) 形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) 500 端子間ピッチ(mm) 4.2 温度上昇 導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格 JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2 ) (JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度 45~85% 定格インパルス耐電圧(kV) 6~8 定格通電電流(A) 6、9、13、17、24 周囲温度(℃) -25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式 スプリングロック 材質(スプリング) SUS 材質(導電板) 銅 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 絶縁抵抗 各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 構成部品 中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11 耐電圧(V) 商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 1段 色 橙 定格絶縁電圧(V) (一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm) 10.2 適合電線(mm2 ) (JIS)0.75/1.5/2.5/4/10 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) (一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 適合電線サイズ (UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8 電線むき長さ(mm) 18~19
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
材質 記名板:PVC(白) 形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) 500 端子間ピッチ(mm) 4.2 温度上昇 導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格 JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 相対湿度 45~85% 定格インパルス耐電圧(kV) 6~8 定格通電電流(A) 6、9、13、17、24 周囲温度(℃) -25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式 スプリングロック 材質(スプリング) SUS 材質(導電板) 銅 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 絶縁抵抗 各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン) 66ナイロン樹脂 UL94 V-0 電線むき長さ(mm) 10~11 耐電圧(V) 商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
形状 2段 色 灰 定格絶縁電圧(V) 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 取付け方法 DIN35mm 結線方式 スプリングロック 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 構成部品 中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18 電線むき長さ(mm) 10~11
組端子台 東洋技研 15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質 絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状 1段 色 橙 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 500 端子間ピッチ(mm) 3.5 温度上昇 導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格 JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線仕様-太さ(mm2 ) (JIS)1.5 定格インパルス耐電圧(kV) 6~8 定格通電電流(A) 17 結線方式 スプリングロック 使用環境条件 周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85% 適合圧着端子 DIN46228-4準拠 絶縁抵抗 各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 構成部品 中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm) 10~11 耐電圧(V) 商用周波:3000/1分間
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~