制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「仙台銘板 マグネット回転灯」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

回転灯 電池式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。
モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。
壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。
金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。
立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。
遊技場やイベント時の装飾灯。
形状円筒形
外径(Φmm)76
光源LED
材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂
質量(g)160
取付方式マグネット
機能回転・点滅
電源(V)DC3(単三×2)
点滅数(回/分)72
回転数(回/分)270
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。