ノーヒューズブレーカー(分電盤用)河村電器産業翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
モータブレーカ MLシリーズ河村電器産業翌々日出荷から13日以内出荷
仕様JIS協約形モータブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)質量(kg)0.42定格電圧(V)AC220外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式完全電磁式結線方式3Φ3W極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法
モータブレーカ MB 30シリーズ河村電器産業翌々日出荷から13日以内出荷
仕様MB型モータブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.33定格電圧(V)AC220外寸法(縦×横×深さ)(mm)67.5×96×52接続方式線押え端子(M5)接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式完全電磁式結線方式3Φ3W極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法
漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ河村電器産業6日以内出荷から13日以内出荷
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8逆接続可極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ河村電器産業翌々日出荷から13日以内出荷
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.45定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内
Ezライン(フタ付)河村電器産業翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
Ezライン(フタなし)河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
ガス発電用ブレーカELB3P3E20A河村電器産業21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
RFID関連商品帝人フロンティア(NI帝人)税込¥197,780¥179,800