制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「モニターアーム 4画面」の検索結果
商品豆知識
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。
モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール
幅(mm)95
高さ(mm)95
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。
モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に
トラスコ品番850-0731
セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)
材質スチール
幅(mm)95
質量(kg)1.5
高さ(mm)95
奥行(mm)107
角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120
耐荷重(kg)9
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。