57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など メタリックR25-635相当 動作力34.3N 保護構造IP30 材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂 タイプ汎用普及タイプ 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250(抵抗負荷) 耐電圧AC1500V/min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色メタリックR25-635相当 使用周囲温度(℃)-5~40 材質(カバー)アルミ合金ダイカスト 使用周囲湿度85%RH以下 材質(シャフト)SS400(鋼材) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85以下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ 接点構成1c 質量(g)340 動作力11.7 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1台ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。 薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格AC250V・5A 動作特性モーメンタリ 接点構成1c 仕様汎用小型 材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材) 質量(g)260 耐電圧AC1500V/min 動作力29.4N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色ブルーニュートンR22-706相当 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3] ストローク(mm)10 質量(g)81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格AC250V・6A 動作特性モーメンタリ 接点構成1a 質量(g)200 保護構造IP20 スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ 動作力8.8N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
接点構成1c 定格電圧(V)AC250V 定格電流(A)3A コード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性 動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V) 材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 質量(g)350 タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 材質(カバー)アルミ合金ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A 動作特性モーメンタリ 保護構造IP30 動作力3.92N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250V 定格電流(A)5A 動作特性モーメンタリ 接点構成1a タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 コード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V)AC1500/min 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 材質(本体)ABS樹脂 材質(カバー)ABS樹脂 材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC 動作力8.8N 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V 動作特性モーメンタリ 材質アルミ合金ダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接点構成1c 材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキ グレー 材質(本体)ABS樹脂 タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m 定格電流(A)3A 動作特性モーメンタリ 動作力11.7N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~40 材質(カバー)エチレン酢酸ビニール 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 耐電圧(V)AC1500/min
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC 材質(本体)ABS樹脂 タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 定格電流(A)3A 動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 材質(カバー)ABS樹脂 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 耐電圧(V)AC1500/min
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:グレー、本体:乳白 質量(g)290 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。
用途介護福祉機器に。リハビリ機器に。測定機器に。アミューズメント、eスポーツに。 仕様付属VCTFコード:2極3.5Φ単頭ストレートプラグ付ケーブル2m 材質ABS樹脂 幅(mm)84.2 接点1a 連数1 動作特性モーメンタリ 電気定格DC30V1A DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)510 保護構造IP30 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力34.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5] ストローク(mm)10 質量(g)115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル無しスタンダード機種です。
材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス) 質量(g)1670 保護構造IP66 定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷) 適合規格EN60947-5-1 接点構成1a-1b 動作力27N 塗装色メタリック(R25-635相当) 使用周囲温度(℃)-5~65 使用周囲湿度85%RH以下 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ 耐電圧(V)AC2000/min
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

高さ(mm)33 材質(戻しばね)SUS、(底板)SUS304 (ペダル)青、(ベース)アイボリー 材質(本体)PBT樹脂 保護構造IPX7 定格電流(A)100mA(抵抗負荷) 動作特性モーメンタリ 動作力9.8N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)10~40 使用周囲湿度30~75%RH 材質(ペダル)PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形S形マイクロスイッチIP67 耐電圧(V)AC1500/min
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)310 保護構造IP30 定格AC250V 6A 接点構成1c 動作力19.6N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動作方式引張形 定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数200万回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:黒、本体:黒 質量(g)240 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

材質(底板)SUS304、(ゴム足)シリコンゴム 材質(本体)PBT樹脂 タイプ防水タイプ 保護構造IP28相当 定格電圧(V)DC5~30V コード長さ(m)CE、UL 2心×0.5mm2×3m(灰) 定格電流(A)100mA(抵抗負荷) 動作特性モーメンタリ 動作力約11N以上 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 材質(カバー)PBT樹脂 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V)AC1500/min
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

国際電業組立端子台 T30S
RoHS
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)660 定格電流(A)30 端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M4×10 適合電線(mm2)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2~30
1個ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TRJBシリーズは、国内初の医療機器用無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。
仕様通信接続:1対1(1対Nは不可) 材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム 質量(g)390 保護構造IPX8相当 動作方式モーメンタリ 動作力約11N以上 使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと 電池寿命充電回数500回 動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合 充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電) 機械的寿命100万回以上 強度静荷重:約10Kn/Min RoHS指令(10物質対応)対応 応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで) 無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所) 電気的寿命100万回以上(微少定格) 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
51,980 税込57,178
62日以内出荷

REB-1は無線受信器です。出力点数が4点有り。フットスイッチを最大4台迄同時に接続出来ます。無線受信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。
材質本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)310 出力点数最大4点 4連フットスイッチまで対応可能 接続ケーブル接続、ケーブル長2m電源と共通ケーブル 消費電流(A)0.1以内 使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所) 入力電源(V)DC12~24 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下 回路(出力)トランジスタオープンコレクタ出力 0.1A/35Vmax
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S ブルーニュートン R22-706相当 質量(g)260 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力29.4N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線フットスイッチ専用 充電用ACアダプタ
出力2次出力:DC5V 10W ケーブル長(m)1.8 消費電流(A)0.2以内 延長ケーブル(m)2(フットスイッチ側のみ防水コネクタ使用) コンセント国内・海外 4種類付属 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)入力電圧AC100/200(壁取付形)
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:グレー、本体:黒 質量(g)250 保護構造IP30 定格AC250V 3A 接点構成1a ケーブル長(m)2 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 2心×0.75mm2 動作オルタネート 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチS形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,598 税込5,058
欠品中

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル無しスタンダード機種です。
材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス) 質量(g)1670 保護構造IP66 定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷) 適合規格EN60947-5-1 接点構成1a-1b 動作力27N 塗装色メタリック(R25-635相当) 使用周囲温度(℃)-5~65 使用周囲湿度85%RH以下 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ 耐電圧(V)AC2000/min
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

動作方式引張形 定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数200万回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数100万回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク(mm)定格:40 保護構造防雨 IEC IP23 定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz 消費電力100VA以下 センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと) ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm 取付方向水平 最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1800 1秒間 許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
1箱(4個)
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)